絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,668件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ノズル AST-10 永田製作所発泡ノズル AST-10永田製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ラウンドノズルセット(動噴用カバー付き) 日産化学ラウンドノズルセット(動噴用カバー付き)日産化学(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等アズワン品番64-3672-64希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)関連資料使用方法 登録抜粋 注意
新広角スズラン5頭口 BIGM(丸山製作所)新広角スズラン5頭口BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉長さ(mm)1240吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
ホース接続金具 BIGM(丸山製作所)ホース接続金具BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷
噴口セット BIGM(丸山製作所)噴口セットBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
動噴用噴口 広角 セフティー3動噴用噴口 広角セフティー3(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
殺虫殺菌剤用ノズル
材質NBRPOMSUS304ねじPF1/4
H型2頭口ノズル マキタH型2頭口ノズルマキタ
799税込879
1個
当日出荷
サイクロンクリーナー(G1/4) ヤマホ工業サイクロンクリーナー(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
ニップル G1/4×G1/4 麻場ニップル G1/4×G1/4麻場
799税込879
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス G1/4
ニップル G1/4×R1/4 麻場ニップル G1/4×R1/4麻場
699税込769
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
噴霧機用ノズルパイプ 工進噴霧機用ノズルパイプ工進
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD工進
14,880税込16,368
1本
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0関連資料(10.1MB)
Φ40 アルミ製消防ノズル 吐水口付 永田製作所Φ40 アルミ製消防ノズル 吐水口付永田製作所
6,598税込7,258
1個
当日出荷
10Φ軽量ホース用カシメラーキャップ 永田製作所10Φ軽量ホース用カシメラーキャップ永田製作所
79税込87
1個
当日出荷
Φ8.5x90°自在エルボ(G1/4) 永田製作所Φ8.5x90°自在エルボ(G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ピストル用バルブ用スプリング 永田製作所ピストル用バルブ用スプリング永田製作所
179税込197
1個
当日出荷
動力用マルみえーる BIGM(丸山製作所)動力用マルみえーるBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.4L/1.0MPa(10kgf)
一斗缶用ストレーナ BIGM(丸山製作所)一斗缶用ストレーナBIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ゴミの進入を防ぎます。
サイズ3/4インチ×19mm
噴口セット新広角スズランノズル用 BIGM(丸山製作所)噴口セット新広角スズランノズル用BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン材質SUS入数新広角スズランノズル用×3個
プラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付) オーミヤプラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付)オーミヤ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)126
ソケット G1/4×G1/4 麻場ソケット G1/4×G1/4麻場
689税込758
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格メス G1/4×メス G1/4
高圧ホースより戻し G1/2 麻場高圧ホースより戻し G1/2麻場
3,098税込3,408
1個
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2適合ホース径(Φmm)13
レバーコック LC-35(樹脂製) 麻場レバーコック LC-35(樹脂製)麻場(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
動力噴霧機用ホース接続金具 工進動力噴霧機用ホース接続金具工進
389税込428
1個
4日以内出荷
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用ホース巻き取り機 工進動力噴霧機用ホース巻き取り機工進
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に接続ねじG1/4(ISO)ホース径(Φmm)8.5関連資料(10.1MB)
霧状噴口 エースノズル 工進霧状噴口 エースノズル工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様エースノズル適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:3関連資料(10.1MB)
動噴用ボールコック G3/8xR3/8 永田製作所動噴用ボールコック G3/8xR3/8永田製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4) 永田製作所8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4)永田製作所
819税込901
1個
当日出荷
13 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/2) 永田製作所13 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/2)永田製作所
2,398税込2,638
1個
欠品中
13ワンタッチカプラー(A)G1/2 永田製作所13ワンタッチカプラー(A)G1/2永田製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Φ13角金具(G1/2) 永田製作所Φ13角金具(G1/2)永田製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
エアコン洗浄用コック 永田製作所エアコン洗浄用コック永田製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ピストルASD(G1/4) 永田製作所ピストルASD(G1/4)永田製作所
12,980税込14,278
1個
欠品中
2頭式ノズルパイプ完成 セフティー32頭式ノズルパイプ完成セフティー3
3,798税込4,178
1個
当日出荷
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。種類オプション品
アルパイノズル 4号(120cm)(G1/4) 永田製作所アルパイノズル 4号(120cm)(G1/4)永田製作所
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
全長(cm)120ノズル接続径G1/4
スズラン六角10頭口 BIGM(丸山製作所)スズラン六角10頭口BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
用途野菜長さ(mm)1200吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
樹脂縦型2頭口 BIGM(丸山製作所)樹脂縦型2頭口BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
噴口2個で広い範囲を散布。
用途一般吐出量0.5L/0.4MPa(4kgf)
丸5頭口(換)(G1/4) 永田製作所丸5頭口(換)(G1/4)永田製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。
質量(g)108内径×外径(Φmm)78×63水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
洗車セット エスコ洗車セットエスコ
8,250税込9,075
1セット(1セット)
欠品中
ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン幅(mm)【スポンジワイパー】203全長250~355全長(mm)380/250サイズ165×105×500質量(g)1745容量(L)約25耐荷重(kg)約180毛丈(mm)50材質(グリップ)ラバー外寸(mm)410×310×325(H)内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H)材質(毛)ポリプロピレン材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタンブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
洗浄ガンノズル オーミヤ洗浄ガンノズルオーミヤ
12,980税込14,278特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能
用途洗浄用仕様【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m全長(mm)約300質量(g)300ノズル口径(Φmm)噴口穴:2.0
動力式噴霧器パーツ