動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
2,669件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フード付ピストル噴口FL-1(G1/4) 永田製作所フード付ピストル噴口FL-1(G1/4)永田製作所
14,980税込16,478
1個
予約販売
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)350タイプ動力本体質量(g)545最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
ピストルコック用 ピン(小) 永田製作所ピストルコック用 ピン(小)永田製作所
89税込98
1個
6日以内出荷
ピストルコック用 ピン(大) 永田製作所ピストルコック用 ピン(大)永田製作所
89税込98
1個
6日以内出荷
ワイド噴板(3-45) 永田製作所ワイド噴板(3-45)永田製作所
499税込549
1個
6日以内出荷
ワイド噴板(2-30) 永田製作所ワイド噴板(2-30)永田製作所
499税込549
1個
6日以内出荷
新鉄砲(マーク2、X-1)用 キャップ 永田製作所新鉄砲(マーク2、X-1)用 キャップ永田製作所
649税込714
1個
6日以内出荷
超遠(グレーター)用噴口チップ3.5(0R付 永田製作所超遠(グレーター)用噴口チップ3.5(0R付永田製作所
499税込549
1個
6日以内出荷
ピストルASD用 中芯(完)中子付 永田製作所ピストルASD用 中芯(完)中子付永田製作所
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ALD用 中芯一式(ツマミ.ナット)付 永田製作所ALD用 中芯一式(ツマミ.ナット)付永田製作所
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
コルトC-2用噴板(16x1.5x0.4t) 永田製作所コルトC-2用噴板(16x1.5x0.4t)永田製作所
129税込142
1個
6日以内出荷
JP-25ジェットポンプ(ノズルΦ2.5、Φ1付)(G1/4男ネジ) 永田製作所JP-25ジェットポンプ(ノズルΦ2.5、Φ1付)(G1/4男ネジ)永田製作所
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa最大吐出量(L/min)105最大揚程(m)20ホース内径(Φmm)25ノズル内径(Φmm)2.5取付ネジ径G1/4男ネジ
霧花 永田製作所霧花永田製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
高木から近場までマルチに活躍して片手で使える軽量タイプのノズルです。ビッグフード効果により空気の吸い込みが多く、霧の到達がアップしました。噴口は耐久性に優れたステンレスを採用しております。長尺の散布竿に取り付けて、高木の防除もできます。手元グリップを持って、近間の防除もできます。
用途立木・果樹・野菜・ハウス仕様ステンレス製Φ2.0噴口採用全長(mm)245質量(g)260最高使用圧力3Pa取付ねじG1/4材料ステンレス製パターン噴霧:直射/円錐関連資料(0.19MB)孔径(Φmm)2
高圧ホース(T)8.5*30mK付G1/4 黒(14.5) 麻場高圧ホース(T)8.5*30mK付G1/4 黒(14.5)麻場
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸質量(kg)3.9
ノズルパイプ 0.8号 オーミヤノズルパイプ 0.8号オーミヤ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(mm)250質量(g)50適合圧力(MPa)2入数(本)1
六角接手用ゴムパッキン オーミヤ六角接手用ゴムパッキンオーミヤ
76税込84
1個
翌々日出荷
入数(個)1
アルミズーム6-120型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-120型(G1/4)ヤマホ工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アルミズーム6-90型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-90型(G1/4)ヤマホ工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
アルミズーム6-70型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-70型(G1/4)ヤマホ工業
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
ベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機) オーミヤベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機)オーミヤ
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。 根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。 冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。 大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。 メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。 総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。 野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。 洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)質量(kg)4.3グレー寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100取付ねじホース:G1/4(8.5mm)吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
立ち上がりボールコック パイプ付 オーミヤ立ち上がりボールコック パイプ付オーミヤ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
用途農業用噴霧ノズル径(Φmm)13(G1/4)パイプ外径(Φmm)18パイプ内径(Φmm)13
ワンタッチカプラーA型 オーミヤワンタッチカプラーA型オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチカプラーのAタイプです
用途ホース接続金具耐圧(MPa)3
ラウンド25動力用2頭口(G1/4) ヤマホ工業ラウンド25動力用2頭口(G1/4)ヤマホ工業
3,798税込4,178
1本
当日出荷
取付ねじG1/4
切替ステン畦畔PPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業切替ステン畦畔PPSタイプ15型(G1/4)ヤマホ工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
取付ねじG1/4
新広角スズラン4頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角スズラン4頭口(G1/4)ヤマホ工業
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
取付ねじG1/4
新広角スズラン3頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角スズラン3頭口(G1/4)ヤマホ工業
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
ニップル G1/2×G1/2 ヘッダ付 麻場ニップル G1/2×G1/2 ヘッダ付麻場
959税込1,055
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス G1/2
ニップル G3/8×G3/8 麻場ニップル G3/8×G3/8麻場
699税込769
1個
6日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス G3/8
ニップル G1/2×R3/8 麻場ニップル G1/2×R3/8麻場
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス R3/8
異径金具 SW16×G1/4 麻場異径金具 SW16×G1/4麻場(1件のレビュー)
699税込769
1個
6日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW16×メス ×G1/4
異径金具 G3/8×SW16 麻場異径金具 G3/8×SW16麻場
719税込791
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG3/8/メス ×SW16
異径金具 G3/8×SW13.8 ヘッダ付 麻場異径金具 G3/8×SW13.8 ヘッダ付麻場
689税込758
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG3/8/メス ×SW13.8
異径金具 G3/8×SW13.8 麻場異径金具 G3/8×SW13.8麻場
689税込758
1個
4日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG3/8/メス ×SW13.8
異径金具 G1/4×SW13.8 ヘッダ付 麻場異径金具 G1/4×SW13.8 ヘッダ付麻場
649税込714
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
異径金具 G1/4×SW13.8 麻場異径金具 G1/4×SW13.8麻場(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
異径金具 G1/4×M10P1.0 麻場異径金具 G1/4×M10P1.0麻場
549税込604
1個
4日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×M10P1.0
異径金具 G1/2×G3/8  ヘッダ付 麻場異径金具 G1/2×G3/8 ヘッダ付麻場
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G3/8
異径金具 G1/2×G1/4  ヘッダ付 麻場異径金具 G1/2×G1/4 ヘッダ付麻場
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G1/4
異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付 麻場異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付麻場
949税込1,044
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/2
スーパージェットPKセット(10紙台紙付) 麻場スーパージェットPKセット(10紙台紙付)麻場
6,898税込7,588
1セット
予約販売
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
杓型PKセット(小袋入) 麻場杓型PKセット(小袋入)麻場
419税込461
1セット
3日以内出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容椀ゴムパッキン×2個/ビニールパッキン(11.5×8×5mm)×1/蝶フタパッキン(27×20.4×2mm)×2/シリンダーパッキン(32.5×27.5×1.5mm)×1/弁パッキン×1
動力式噴霧器パーツ