:「草刈り」の検索結果

鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。 刃の種別鋼付
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販 動画あり
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。 肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。 刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。 刃の種別鋼付
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HT1030 光山作 万能鎌 豊稔企販 動画あり
裏目式鋸鎌に角度を付けているため、草削り・取り、草刈りにと万能に使っていただける逸品です。お庭のお掃除に最適です。
用途草削り、取り、草刈り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)270 トラスコ品番249-4221 質量(g)90 材質(柄部)ポプラ 刃の種別全鋼 材質(刃)高炭素刃物鋼
1本
899 税込989
当日出荷

草刈り、草削り両方に使えます。
柄長さ(mm)210 トラスコ品番836-0078 材質(刃)安来鋼YCS-3複合鋼材
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
用途かたい草刈り用。 刃長(mm)195 刃幅(mm)42 全長(mm)700 トラスコ品番404-8971 材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ 質量(g)300
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

HT0510 光山作 両刃中厚鎌180mm 豊稔企販 動画あり
両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
用途かたい草刈り用。 刃長(mm)180 刃幅(mm)35 全長(mm)420 トラスコ品番382-4144 質量(g)210 材質(柄部)ポプラ 刃の種別鋼付 材質(刃)高炭素刃物鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

HT-0520 光山作 両刃中厚鎌 豊稔企販 動画あり
両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
用途かたい草刈り用。 刃長(mm)195 刃幅(mm)33 全長(mm)390 トラスコ品番404-8849 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)210
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

HT-0500 光山作 両刃中厚鎌165mm 豊稔企販 動画あり
両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
用途かたい草刈り用。 刃長(mm)165 刃幅(mm)32 全長(mm)330 トラスコ品番404-8831 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)160
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊裏目立、三面刃仕様で、切れ味抜群です。肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。数回、刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途かたい草刈り用。 刃長(mm)180 刃幅(mm)37 柄長さ(mm)360 全長(mm)430 トラスコ品番836-0077 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 2018年トラスコ掲載ページ9 1382
1丁
1,398 税込1,538
8日以内出荷

匠の技が成す究極の切れ味は、一つ一つの刃にかかる圧力が分散され、摩耗しにくく軽い切れ味を実現しました。2018年三木金物ニューハードウェア賞受賞製品です。
用途収穫、草刈り、ロープ切り用に。 トラスコ品番126-6529 全長(mm)335 材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)95 刃長(mm)170 刃幅(mm)30
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 仕様刃の目立て:小目(細目) トラスコ品番111-4046 材質(刃)SK-5鋼
1丁
759 税込835
当日出荷

HT-0802 新型鋸鎌 豊稔企販 動画あり
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、草取り、野菜の収穫に。 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 全長(mm)350 仕様刃の目立て:普通目 トラスコ品番111-5539 材質(刃)SK-5鋼
1丁
759 税込835
当日出荷

特殊目立仕様です。刃先が薄くシャープな刃付けでよく切れます。
用途草刈用。草取り・草刈・稲刈り・野菜の収穫など 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)330 トラスコ品番400-2601 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)100
1丁
939 税込1,033
当日出荷