:「鎌研ぎ」の検索結果

鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊稔企販ダイヤ砥石
鎌・園芸刃物などの刃研ぎに最適。
全長(mm)220 材質特殊鋼 粒度#320
1丁
1,898 税込2,088
翌日出荷

HT1113 光山作 裏目式刈払鎌170mm 豊稔企販 動画あり
従来の鎌の用途に、削るをプラスした便利な鎌です。払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途草刈・草削用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)35 全長(mm)360 トラスコ品番382-4152 質量(g)200 材質(柄部)ポプラ 材質(刃)高炭素刃物鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷