:「稲刈り用鎌」の検索結果

鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は、細めなので、非常に軽く切れるため稲刈りに最適な鋸鎌です。 刃部はステンレス製でさびずらく、いつまでも、効率よく作業できます。
刃渡り(mm)130 全長(mm)340 材質(頭部)ステンレス製(420J2HRC55) 質量(g)100
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

頭部は、薄刃で細めなので、非常に軽く切れるため稲刈りに最適な鋸鎌です。
刃渡り(mm)130 全長(mm)340 材質(頭部)薄刃SK-5 HRC58 質量(g)110
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング