:「稲刈り用鎌」の検索結果

鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めて刃を薄く・鋭利にすることにより優れた切れ味と軽量化を実現し、作業効率アップ 合皮サックと黒柄にこだわった高級品 保管や携帯に便利な合皮サック付
用途稲刈り・草刈り用。 全長(mm)340 刃渡り(mm)150
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途鋸鎌 刃長(mm)150 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)220 全長(mm)350 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 質量(g)100 刃の種別全鋼
1個
999 税込1,099
欠品中

おすすめ人気ランキング