鋸鎌とは、草刈りや稲刈りの際に手作業で行うための農具です。特徴は草などを切る刃の部分がギザギザしたようになっていて、柄の部分は木材を使用しています。刃の硬さや広さには種類があり、ステンレス製品から特殊刃物鋼を使用している鋸鎌などと種類豊富。サイズは刃の長さ、全長の長さ、ともに用途に応じたものです。刃の部分は数回研げるほど耐久性にも優れています。左効き用や縄も切れる種類の取り揃えがある鋸鎌は、手作業に使用する農具だからこそ対応可能なラインナップです。
「刃長(mm)」から絞り込む
90(1)
180(1)
195(1)
特殊裏目立、三面刃仕様で、切れ味抜群です。肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。数回、刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途かたい草刈り用。
刃長(mm)180
刃幅(mm)37
柄長さ(mm)360
全長(mm)430
トラスコ品番836-0077
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
2018年トラスコ掲載ページ9 1382
1丁
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変よい切れ味とさびにくさを実現しました。
用途やわらかい草刈用。
材質刃:ステンレス・モリブデン鋼、柄:ポプラ
2018年トラスコ掲載ページ9 1379
頭部は、錆びづらいステンレス製を使用し長持ち。
刃渡り(mm)90
全長(mm)430
材質(頭部)ステンレス製 55CHRC55
質量(g)125
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。