片刃 :「かぼーちょう」の検索結果
片刃とは、片側だけに刃が付いたタイプの鉈。枝を切り落としたり、木の幹に沿って木を削るのに使用することが多く、巻き割りにも活躍します。鉈は刃が短くて厚みがあり幅が広いという特徴を持った刃物。片刃と両刃があり、片刃は両刃に比べて刃が薄く、鋭い切れ味を持っているので農作業やアウトドアでの作業に適しているのが特徴です。押切器は鉈を固定して使う道具で、わらや干し草を切ったり小枝を処理するのに便利。自動送りの機能付きなら、より楽に切ることができます。
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む
265(1)
もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。
刃渡り(mm)265
寸法(mm)台:240×450
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。