斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(1)
600~650未満(1)
900~1000未満(1)
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
9,898 税込10,888
3日以内出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用 全長(mm)600 刃幅(mm)80 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)170 高さ(mm)630 質量(g)1440 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途くさびの打ち込み、まき割り等 長さ(mm)120 仕様斧刃用 トラスコ品番828-0027 材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製 幅(mm)80 径(Φmm)(インサート)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷