絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
刃幅(mm)
- 80
- 50(2)
- 60(2)
- 75(4)
- 90(3)
- 100(3)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(2)
- 135(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(2)
- 195(1)
- 198(1)
- 200(2)
- 205(1)
- 刃幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 浅香工業(1)
- 千吉 金(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(1)
600~650未満(1)
900~1000未満(1)

宝長久寛文作 木割り斧
浅香工業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます用途木割り、薪割り作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)900質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg刃長(mm)210刃幅(mm)80柄長さ(mm)900
シンプレックス・スプリッティング・アックス用ハウジング可鍛鋳鉄製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,198税込¥7,9181個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。用途くさびの打ち込み、まき割り等仕様斧刃用トラスコ品番828-0027材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製長さ(mm)120幅(mm)80径(Φmm)(インサート)50RoHS指令(10物質対応)対応