こんなお得な商品も!

アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状スコップ形
全長(mm)1060
トラスコ品番254-9425
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)290×395
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
補強溝付きで刃先が頑丈!!
用途穴掘り作業に。
種別剣先スコップ
全長(mm)960
質量(g)1220
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。
刃先形状スコップ形
全長(mm)1050
トラスコ品番360-4659
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫
質量(kg)2.1
板厚(mm)1.6
先端長(mm)367
刃先幅寸法(mm)275
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途除雪作業に。
種別スコップ型
材質アルミ
全長(mm)1050
質量(g)1550
頭部寸法(mm)345×390
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
土木・農業・造園作業に。
用途土木・農業・造園作業に。
種別スコップ型
材質アルミ
全長(mm)1080
質量(g)1400
頭部寸法(mm)290×410
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。