26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
丸形
丸形(31)
差込形/スコップ形
差込形/スコップ形(8)
角形
角形
アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 材質(頭)鉄(50Mn) 全長(mm)970 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ナラ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで
材質アルミ合金 材質(柄部)ナラ材
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り。 材質頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、強く切れ味たしかです。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815 材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材 板厚(mm)1.6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970 材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 仕様JIS規格品 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール A柄 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。 形状角形 全長(mm)970 トラスコ品番254-9417 材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄 質量(kg)1.2 刃先幅寸法(mm)255×300
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

コンパル鉄スコ
皿は焼入処理済の丈夫なスコップ。
用途除雪・硬い雪・軟土・砂などのすくい作業に。 種別角型 材質鉄(焼入処理・ハイマートン焼付塗装)、くぬぎ材 タイプ木柄 幅(cm)約26 全長(cm)約100
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用 刃先形状角形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0122 材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木 質量(kg)2 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,988 税込4,387
翌々日出荷

幅広く使える一般的なショベルです。品質を落とさず、価格を落としました。工事業者の方から一般家庭でもご使用下さい。
用途土木・造園・水道・電気・ガス工事・家庭園芸などに。 全長(mm)980
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く使いやすいアルミ製スコップ。
種別角型 材質皿部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています 全長(mm)970 形状角形 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.5
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)970 仕様JIS規格品 形状角形 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用 全長(mm)970 規格JIS規格品 板厚(mm)1.6 材質(柄部)国産樫材 材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小回り重視の方、女性におすすめ!。頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別 全長(mm)960 質量(g)約1090 頭部長(mm)315 肩幅(mm)259
1個
2,398 税込2,638
欠品中

刃先が角形のため、土や砂、コンクリートなど、さまざまな素材を掘り起こすのに適しているショベルです。その他、土砂の運搬、土の整地、植木の植え付け、畑の耕作、収穫、花壇の土入れ、植木の剪定、雪かきといった除雪作業にも使用できます。木柄を採用しているので、握りやすく、手になじみます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)970 刃先形状角形 頭部長(mm)300 肩幅(mm)230
1丁
7,498 税込8,248
4日以内出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など トラスコ品番851-0948 種別角形 材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂 長さ(mm)(頭部)300 全長(mm)965 質量(g)950 板厚(mm)(頭部)2.0 先幅(mm)(頭部)255 肩幅(mm)(頭部)230
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

種別 材質先端/強化鋼 柄/木 全長(mm)1143 質量(kg)5 先端寸法(mm)152×356 アズワン品番65-2165-61
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

丈夫で頼れるスチール製スコップ。
種別角型 材質皿部:鉄(粉体塗装)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木 質量(g)1800 全長×幅W(mm)970×250
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様完全熱処理・ショベルシート採用 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマートーン処理と刃先研磨加工で土ささり・土離れが良いです。土ささりのよい刃先研磨加工を施しています。土離れのよいハンマートーン処理を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・ハンマートーン仕上 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの 全長(mm)約980 質量(g)約1580 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形 全長(mm)970 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ゴールデンスター木柄ホームショベル
手軽に使えるホーム型
全長(mm)815 幅(mm)185 形状角型
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ゴールデンスター木柄ショベル
広範囲で重宝する1本
全長(mm)970 幅(mm)255 形状角型
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、ハンドルがサビない割柄を使用しています。
用途沿岸部での作業土木用舗装用造園用農業用除雪用家庭園芸用 刃先形状角形 全長(mm)970 トラスコ品番411-5732 質量(kg)2 板厚(mm)1.6 材質(柄部)割柄(全木柄) 材質(刃)ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm)300 刃先幅寸法(mm)255
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング