108件中 81~108件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
刃先が先細りで先幅が広いため、石炭の積み込みや鉱山作業などの現場で、石炭などの固い物質をすくいやすいです。また、農業でも、肥料や土の運搬に役立ちます。柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1050 頭部長(mm)367 先幅(mm)275
1丁
7,998 税込8,798
4日以内出荷

土木、造園、農業、家庭園芸など、幅広い用途に使用できます。柄がパイプ柄のため、軽量で取り回しやすく、また握りやすいので力を加えやすいです。全長は970mm、肩巾は232mm、頭部の長さは292mmと長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)970 刃先形状マーク 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
8,598 税込9,458
4日以内出荷

畦畔の切り込みに適したショベルです。先端部がギザギザになっているので、畦畔の切り込みをスムーズに行えます。畑の畦畔の切り込み、庭木の植え替え、草取り、土の掘り起こし、堆肥作り、肥料の散布、土の混ぜ合わせ、土寄せなど、幅広い用途で活躍します。また、アルミニウム製のパイプ柄は軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。サイズも全長970mmと、扱いやすいサイズとなっています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)970 頭部長(mm)300 肩幅(mm)185
1丁
8,698 税込9,568
4日以内出荷

高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。 種別角型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術。頭部溶射加工による耐摩耗性。頭部(すくい部)はショ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 質量(kg)1.8 頭部長(mm)292 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

企業防災・地域防災の考えから生まれたショベルです。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。安心の日本製。JIS規格品
用途オフイス・工場・倉庫・公共施設などでの防災用の設置に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 質量(kg)1.8 頭部長(mm)285 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

神子島製作所(桃印)18-8業務用スコップ
種別スコップ 材質18-8ステンレス 幅(mm)190 全長(mm)910 縦(mm)215
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別丸形 全長(mm)970 頭部長(mm)300 肩幅(mm)230
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷

丈夫・長持ちなパイプ柄 。家庭菜園・土木作業に
材質SS330
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄を従来品より8cm長くしました。 だから作業が楽々。
全長(mm)1060 幅(mm)230 形状丸型
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ゴールデンスターパイプ柄ショベル
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなスチールハンドルの小型丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。 全長(mm)815 肩幅(mm)170 質量(g)1100
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

スチールハンドルの丸型ショベル
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使え掘る作業に適しています。 全長(mm)970 肩幅(mm)230 質量(g)1600
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

#4181 多用途に使える菜園ショベル 浅香工業 動画あり
菜園の根切・掘り返し・土すくいに適します。オールスチール製。
用途畦切、植木の移植用に適しています 全長(mm)940 質量(kg)1.6 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)265 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.7 頭部肩幅(mm)205
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

オールブラックの渋いショベル
形状丸型 質量(g)1100 長さ(mm)820 幅(mm)170 高さ(mm)70
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-28 材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)255×300
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-25 質量(kg)1.7 板厚(mm)【先端】1.6 材質(柄部)スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-19 材質ブレード:スチール、柄:スチール 質量(kg)1.56 先端寸法(mm)255×300
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-18 材質ブレード:スチール、柄:スチール 質量(kg)1.35 先端寸法(mm)232×292
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-16 質量(kg)1.5 先端寸法(mm)150×292 板厚(mm)【先端】1.7 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-14 質量(kg)2 先端寸法(mm)255×300 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状角型 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

JIS規格品
用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-11 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)232×292 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状丸型 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

トンボ工業シルバーミニ65
長さが決め手!
用途給排水設備工事・ガス配管工事など、窮屈な場所での作業に 種別丸型 全長(mm)650 トラスコ品番851-0974 長さ(mm)230(刃先) 材質(柄部)ハイテンションパイプ 仕上シルバーメタリック 刃先幅寸法(mm)165
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

足の疲れを軽減する硬質ゴム足踏付
種別丸型 全長(mm)970 長さ(mm)292(刃先) 材質(柄部)ハイテンションパイプ 仕上シルバーメタリック硬質ゴム足踏付 刃先幅寸法(mm)232
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。
1セット(2本)
17,800 税込19,580
翌日出荷

頭部が小さく若干長めの柄で扱いやすい。
用途セメント練り作業に。 全長(mm)925
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

清掃作業や土木作業にも活躍。
用途除草後の寄せ集めや、干し草、牧草などのすくい取り作業に。 質量(g)1573 全長(mm)1100
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷