94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(頭)から絞り込む
ショベル オールステンレス SUS201 モノタロウショベル オールステンレス SUS201モノタロウ(29件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポストホールディガー モノタロウポストホールディガーモノタロウ(55件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
金象印HS穴堀り 浅香工業金象印HS穴堀り浅香工業(32件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440質量(kg)4トラスコ品番382-0173材質スチール穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
溝堀ショベル モノタロウ溝堀ショベルモノタロウ(25件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
IRIS ポリカ車載スコップ J-114559 アイリスオーヤマIRIS ポリカ車載スコップ J-114559アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです。 本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。 足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。
全長(mm)820材質刃先:ポリカーボネート(PC)、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)750トラスコ品番365-0081先端長(mm)325刃先幅寸法(mm)270
細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業細く深く掘る溝掘りショベル浅香工業(18件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
Wらせん穴掘り 浅香工業Wらせん穴掘り浅香工業(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
オールステンレスショベル TRUSCOオールステンレスショベルTRUSCO
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌日出荷
材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)
新アースオーガビットΦ50 マキタ新アースオーガビットΦ50マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)50
充電式アースオーガ マキタ充電式アースオーガマキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
関連資料(4.38MB)
アシストグリップ 千吉アシストグリップ千吉(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スコップや高枝切鋏などに取り付ける事で作業姿勢が改善され、楽に作業が行なえます。柄にとりつけることで道具が楽に使えます。45度の角度調整が行なえます。
用途作業補助用の持ち手。材質本体:PP角度調整範囲45度取付径(Φmm)25~37
深穴ポストホールディガー トンボ工業深穴ポストホールディガートンボ工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に全長(mm)1795トラスコ品番387-2602長さ(mm)210質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
新アースオーガビットΦ100 マキタ新アースオーガビットΦ100マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)100
新アースオーガビットΦ200 マキタ新アースオーガビットΦ200マキタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)200
地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600 仙台銘板地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600仙台銘板
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トラスコ品番818-4849RoHS指令(10物質対応)対応
新アースオーガビット用延長バー マキタ新アースオーガビット用延長バーマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
新アースオーガビットΦ150 マキタ新アースオーガビットΦ150マキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)150
新アースオーガビット用ピン マキタ新アースオーガビット用ピンマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ステンレスホームショベル TAKAGI(高儀)ステンレスホームショベルTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
薬品や食品等を扱う工場などにもさび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
穴あきショベル 970mm TRUSCO穴あきショベル 970mmTRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形全長(mm)970トラスコ品番409-7645質量(kg)1.6板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
ポストホールディガー トンボ工業ポストホールディガートンボ工業(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
翌日出荷
刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440トラスコ品番177-6461穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
新アースオーガビットΦ80 マキタ新アースオーガビットΦ80マキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)80
ショベル用リベット 大小セット 浅香工業ショベル用リベット 大小セット浅香工業(3件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット材質スチール質量(g)14適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5
コア抜き取り器 コアキャッチャー アイデア・サポートコア抜き取り器 コアキャッチャーアイデア・サポート
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
材質ステンレス長さ(mm)400質量(g)750内径(Φmm)100
穴掘機 アースドライバー専用オーガ STS穴掘機 アースドライバー専用オーガSTS
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)800適合機種SED630Sタイプ2枚刃
オールステンショベル 千吉オールステンショベル千吉(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。
用途穴掘り、土すくい作業用。材質本体:ステン/SUS420J1仕様刃先焼入硬度HR40~47板厚(mm)(ヘッド部)1.48
穴掘機 アースドライバー STS穴掘機 アースドライバーSTS(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
材質アルミ合金、プラスチック付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)トラスコ品番102-5737質量(kg)9.2シャフト径(Φmm)Φ20全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業金象 Wらせん穴掘 SD-45浅香工業(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。全長(mm)900材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC)質量(kg)1.3穴径(Φmm)45ハンドル長さ(mm)350仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
オールステンレスショベル トンボ[ウエア・白衣・検診衣]オールステンレスショベルトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
7,898税込8,688
1丁
当日出荷から翌々日出荷
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)970板厚(mm)1.5
FG ホールディガー 浅香工業FG ホールディガー浅香工業(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
翌々日出荷
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
シルバー21#2スコップ トンボ工業シルバー21#2スコップトンボ工業
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
刃先は特殊鋼板を使用し、耐摩耗に優れ、たくさんすくえます。
用途砂利や粉体などを一度にたくさんすくいたい作業に。刃先形状スコップ形全長(mm)1050トラスコ品番387-2645材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)ハイテンション鋼質量(kg)2.1板厚(mm)1.6先端長(mm)367刃先幅寸法(mm)275
新アースオーガビット ショートΦ100 マキタ新アースオーガビット ショートΦ100マキタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)100
アルミ柄パンチングスコップ 石炭#2 J - FITアルミ柄パンチングスコップ 石炭#2J - FIT
9,698税込10,668
1丁
4日以内出荷
ショベル部分には穴が空いていて軽い一方で、刃先はスチール製で強度があるので、性別問わず使いやすいです。ショベル部分に穴が空いていることで、土や雪がくっつきにくくはがれやすいです。少し大きめの側溝の小石や砂利の除去作業にも適しています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)1060頭部長(mm)365刃先幅寸法(mm)276
金象 土壌調査専用小径穴掘り 金象印金象 土壌調査専用小径穴掘り金象印
29,980税込32,978
1個
当日出荷
スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)全長(mm)1400質量(kg)4.4穴径(Φmm)100ハンドル径(Φmm)31.8頭部長(mm)303刃先幅寸法(mm)頭部:80開口部(mm)頭部刃先:85頭部板厚(mm)1.6
ステンレスショベル TAKAGI(高儀)ステンレスショベルTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
薬品や食品等を扱う工場などにもさび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:2Cr13 、柄・取手部:SUS304
アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸” トンボ工業アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸”トンボ工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
3日以内出荷
従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用刃先形状穴明丸形全長(mm)970トラスコ品番411-5775質量(kg)1.1板厚(mm)1.6材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)292刃先幅寸法(mm)232
ラクワンショベル トンボ工業ラクワンショベルトンボ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」 アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。 刃先は完璧な熱処理済み。 一度使うと止められない!楽(ラク)です。腕(ウデ)が!
全長(mm)970ゴールドメタリック材質(柄部)硬質アルミ材
新アースオーガ替刃セットΦ50 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ50マキタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
A-79522専用
用途※A-74756には取付不可。
アルミ柄パンチング側溝ショベル 1200mm J - FITアルミ柄パンチング側溝ショベル 1200mmJ - FIT
8,698税込9,568
1丁
4日以内出荷
ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)1200頭部長(mm)280刃先幅寸法(mm)140
アルミ柄パンチングスコップ 角形 J - FITアルミ柄パンチングスコップ 角形J - FIT
8,998税込9,898
1丁
4日以内出荷
ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)970刃先形状角形頭部長(mm)300刃先幅寸法(mm)250

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

その他ショベル