71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(頭)から絞り込む
  • ショベル オールステンレス SUS201 モノタロウ

    ショベル オールステンレス SUS201

    モノタロウ(35件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
    用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型
  • ポストホールディガー モノタロウ

    ポストホールディガー

    モノタロウ(60件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
    用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
  • 溝堀ショベル モノタロウ

    溝堀ショベル

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
    用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
  • 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業

    細く深く掘る溝掘りショベル

    浅香工業(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
    用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適していますトラスコ品番836-9933全長(mm)1035質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
  • 金象印HS穴堀り 浅香工業

    金象印HS穴堀り

    浅香工業(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業トラスコ品番382-0173材質スチール全長(mm)1440質量(kg)4穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
  • Wらせん穴掘り 浅香工業

    Wらせん穴掘り

    浅香工業(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
    用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。材質スチール全長(mm)900質量(kg)約1.3ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
  • 充電式アースオーガ マキタ

    充電式アースオーガ

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
  • オールステンレスショベル TRUSCO

    オールステンレスショベル

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.45
  • ポストホールディガー トンボ工業

    ポストホールディガー

    トンボ工業(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    翌日出荷
    刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
    トラスコ品番177-6461全長(mm)1440穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
  • 新アースオーガビット用延長バー マキタ

    新アースオーガビット用延長バー

    マキタ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • 地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600 仙台銘板

    地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600

    仙台銘板
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-4849RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴ポストホールディガー トンボ工業

    深穴ポストホールディガー

    トンボ工業(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
    用途電柱立て等、深穴を掘る時にトラスコ品番387-2602長さ(mm)210全長(mm)1795質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
  • 新アースオーガビットΦ200 マキタ

    新アースオーガビットΦ200

    マキタ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    マキタ充電式アースオーガ用ビット
    径(Φmm)200
  • 新アースオーガビットΦ100 マキタ

    新アースオーガビットΦ100

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    マキタ充電式アースオーガ用ビット
    径(Φmm)100
  • ショベル用リベット 大小セット 浅香工業

    ショベル用リベット 大小セット

    浅香工業(3件のレビュー)
    179税込197
    1組
    当日出荷
    ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
    用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3材質スチール寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5質量(g)14
  • 新アースオーガビットΦ50 マキタ

    新アースオーガビットΦ50

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    マキタ充電式アースオーガ用ビット
    径(Φmm)50
  • 新アースオーガビットΦ150 マキタ

    新アースオーガビットΦ150

    マキタ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    マキタ充電式アースオーガ用ビット
    径(Φmm)150
  • ステンレスホームショベル TAKAGI(高儀)

    ステンレスホームショベル

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
    材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
  • 新アースオーガビットΦ80 マキタ

    新アースオーガビットΦ80

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    マキタ充電式アースオーガ用ビット
    径(Φmm)80
  • IRIS ポリカ車載スコップ J-114559 アイリスオーヤマ

    IRIS ポリカ車載スコップ J-114559

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです。 本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。 足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。
    トラスコ品番365-0081材質刃先:ポリカーボネート(PC)、柄:ポリプロピレン(PP)全長(mm)820質量(g)750先端長(mm)325刃先幅寸法(mm)270
  • 新アースオーガビット用ピン マキタ

    新アースオーガビット用ピン

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • コア抜き取り器 コアキャッチャー アイデア・サポート

    コア抜き取り器 コアキャッチャー

    アイデア・サポート
    9,298税込10,228
    1台
    5日以内出荷
    鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
    材質ステンレス長さ(mm)400質量(g)750内径(Φmm)100
  • アシストグリップ 千吉

    アシストグリップ

    千吉(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スコップや高枝切鋏などに取り付ける事で作業姿勢が改善され、楽に作業が行なえます。柄にとりつけることで道具が楽に使えます。45度の角度調整が行なえます。
    用途作業補助用の持ち手。材質本体:PP角度調整範囲45度取付径(Φmm)25~37
  • 穴あきショベル 970mm TRUSCO

    穴あきショベル 970mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    3日以内出荷
    刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
    トラスコ品番409-7645全長(mm)970質量(kg)1.6板厚(mm)1.6刃先形状丸形材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
  • ステンレスショベル TAKAGI(高儀)

    ステンレスショベル

    TAKAGI(高儀)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
    材質頭部:2Cr13 、柄・取手部:SUS304
  • 金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業

    金象 Wらせん穴掘 SD-45

    浅香工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
    用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC)全長(mm)900質量(kg)1.3穴径(Φmm)45ハンドル長さ(mm)350仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
  • 金象 土壌調査専用小径穴掘り 金象印

    金象 土壌調査専用小径穴掘り

    金象印
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
    用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)全長(mm)1400質量(kg)4.4穴径(Φmm)100ハンドル径(Φmm)31.8頭部長(mm)303刃先幅寸法(mm)頭部:80開口部(mm)頭部刃先:85頭部板厚(mm)1.6
  • ラクワンショベル トンボ工業

    ラクワンショベル

    トンボ工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」 アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。 刃先は完璧な熱処理済み。 一度使うと止められない!楽(ラク)です。腕(ウデ)が!
    全長(mm)970ゴールドメタリック材質(柄部)硬質アルミ材
  • オールステンショベル 千吉

    オールステンショベル

    千吉(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。
    用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先焼入材質本体:ステン/SUS420J1硬度HR40~47板厚(mm)(ヘッド部)1.48
  • サポートハンドル パオック

    サポートハンドル

    パオック
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    握りやすいグリップ形状により、作業時の力の分散ができ、腕や手首への負担を軽減します。除雪作業や園芸、土木作業など長時間の使用でも疲れにくく、作業効率の向上に貢献します。直径24~37mmの柄に対応しており、さまざまな工具に後付け可能。取り付けはねじで固定するだけの簡単設計で、好みの位置に調整できます。軽量設計で扱いやすく、初心者からプロまで幅広く使用可能。今お使いの道具にプラスするだけで、作業性が大きく変わる便利な補助アイテムです。
    用途スコップやフォーク、レーキなどの柄に取り付けて使用できるサポートハンドルです。材質本体:PP(30%グラスファイバー入)、グリップ:PVC、アルミ合金本体質量(g)336本体サイズ(mm)約135×55×195取付け方法ねじ固定式適合径(Φmm)Φ24~37
  • コア4点スケール アイデア・サポート

    コア4点スケール

    アイデア・サポート
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。
    材質ステンレス高さ(mm)150質量(g)195径(Φmm)102
  • オールステンレスショベルミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    オールステンレスショベルミニ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
    用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)820板厚(mm)1.5刃先(mm)220
  • オールステンレスショベルコンクリート トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    オールステンレスショベルコンクリート

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
    刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
    用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適トラスコ品番818-9255材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)全長(mm)910板厚(mm)1.5刃先形状小混形刃先(mm)220刃先幅寸法(mm)185
  • オールステンレスショベル トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    オールステンレスショベル

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
    用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)970板厚(mm)1.5
  • 200x295mm/ 970mm ショベル(オールステンレス製) エスコ

    200x295mm/ 970mm ショベル(オールステンレス製)

    エスコ
    25,100税込27,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991XB-11
  • FG ホールディガー 浅香工業

    FG ホールディガー

    浅香工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
  • アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸” トンボ工業

    アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸”

    トンボ工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    3日以内出荷
    従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
    用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用トラスコ品番411-5775全長(mm)970質量(kg)1.1板厚(mm)1.6刃先形状穴明丸形材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)292刃先幅寸法(mm)232
  • 細エンピ柄のみ トンボ工業

    細エンピ柄のみ

    トンボ工業
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
    エンピの替え柄です。樫材を使用しています。
    用途交換用の柄。
  • 新アースオーガ替刃セットΦ50 マキタ

    新アースオーガ替刃セットΦ50

    マキタ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    A-79522専用
    用途※A-74756には取付不可。
  • 新アースオーガ替刃セットΦ150 マキタ

    新アースオーガ替刃セットΦ150

    マキタ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    A-79566専用
    用途※A-71663には取付不可。

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

その他ショベル