絞り込み

2ページ目: その他ショベル

93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(頭)から絞り込む
新アースオーガビット ショートΦ200 マキタ新アースオーガビット ショートΦ200マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)200
G-SCOOP印 複式ショベル 浅野木工所G-SCOOP印 複式ショベル浅野木工所
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
G-SCOOPシリーズのポストホールディガー。
用途地面の穴あけ作業に。全長(mm)1400頭部寸法(mm)120×230
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.3本体寸法(mm)40×40×600関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です材質アルミ合金、プラスチック減速比40:1質量(kg)9.2タイプギア:ヘリカルギアシャフト径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200タンク容量(L)1.2本体寸法(mm)520×295×350人数操作人員:1人~2人使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジンキャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)クラッチ自動遠心式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A関連資料(1.99MB)取扱説明書(1.72MB)排気量(cc)63
コア測定金具 エスカルゴ アイデア・サポートコア測定金具 エスカルゴアイデア・サポート
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
カタツムリのようなユニークなスタイルのコア測定金具です。 傾斜のある場所でも安心してコア測定が行えます。
材質ステンレス質量(g)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×140×60長さ(mm)140
コア抜き取り器 コアキャッチャー アイデア・サポートコア抜き取り器 コアキャッチャーアイデア・サポート
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
材質ステンレス長さ(mm)400質量(g)750内径(Φmm)100
穴掘 金象PROLINE穴掘金象PROLINE
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
スチール製の縦穴掘り複式ショベル
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。材質スチール全長(mm)1400質量(kg)4刃先形状差込形/スコップ形頭部長(mm)240穴径(mm)135頭部板厚(mm)2.3
ポストホールディガー TRUSCOポストホールディガーTRUSCO
6,498税込7,148
1本
当日出荷
頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に全長(mm)1450材質刃、柄:スチール質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
エンピ細 T字柄 SENNARIエンピ細 T字柄SENNARI
7,998税込8,798
1本
当日出荷
収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。差し込みやすい90cmの刃幅です。握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。
用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。刃幅(mm)90柄長さ(mm)850刃長(mm)360材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
オールステンショベル OWLオールステンショベルOWL
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
サビに強いオールステンレス仕様
長さ(mm)970
ラクワンショベル トンボ工業ラクワンショベルトンボ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」 アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。 刃先は完璧な熱処理済み。 一度使うと止められない!楽(ラク)です。腕(ウデ)が!
全長(mm)970ゴールドメタリック材質(柄部)硬質アルミ材
オールステンレス製ショベル エスコオールステンレス製ショベルエスコ
22,800税込25,080
1個
8日以内出荷
プラスチックショベル(伸縮型) エスコプラスチックショベル(伸縮型)エスコ
8,930税込9,823
1セット(2本)
翌日出荷
色はブルー、グレー有(色指定はできません。)新雪用。サイドが高くスノーダンプの様に一度に大量の雪をすくえます。
マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット)マルチユースセパレートスコップSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
分割してコンパクトに収納できるスチールスコップです。ストレートとベントの2通りで使えます。マルチユースで、コンパス、ピックになります。ハンドルは握りやすいPPグリップです。ベルトループのあるポーチ付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、防災スコップに材質シャフト部:スチール・PP、ハンドル部:PP、皿部:カーボンスチール寸法(mm)ベルトループ:60以内、皿部:W95×D130質量(g)340グリップ径(Φmm)28ケース寸法(mm)W130×D190×H5組立寸法(mm)W95×D415×H40折りたたみ寸法(mm)W95×D165×H60
トリホールドスコップ SIGNET(シグネット)トリホールドスコップSIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
3つに折りたためてコンパクトなスチールスコップです。ストレートとベントの2通りで使えます。ハンドルはナイロンタイプで寒い時でもヒヤッとしません。高い耐久性と軽量さを両立しています。ポーチ付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、自動車のスタックに材質シャフト部:スチール・PP、ハンドル部:PP、皿部:カーボンスチール寸法(mm)ベルトループ:70以内、皿部:W55×D210質量(g)約795ケース寸法(mm)W200×D270×H5組立寸法(mm)W155×D570×H55折りたたみ寸法(mm)W155×D235×H55
新アースオーガ替刃セットΦ60 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ60マキタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
A-79538専用
用途※A-74762には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ50 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ50マキタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
A-79522専用
用途※A-74756には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ150 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ150マキタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
A-79566専用
用途※A-71663には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ200 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ200マキタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
A-79572専用
用途※A-71679には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ100 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ100マキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
A-79550専用
用途※A-71657には取付不可。
サイドハンドルセット品(アースオーガ用) マキタサイドハンドルセット品(アースオーガ用)マキタ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用サイドハンドル。ショートビット使用時に便利。
新アースオーガビット ショートΦ150 マキタ新アースオーガビット ショートΦ150マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)150
ホルンジャー 丸三ホルンジャー丸三
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
このホルンジャーをチャック式の電動ドライバー・ドリルに装着する事で、作物の苗や苗木を植える際に大変だった穴掘りが簡単・素早く穴を掘ることができる。柔らかくふかふかした穴が掘れる。穴をあけた際に穴が固くならず、植物の根が影響を受けることなく活着することができます。
用途いちご、花、野菜、苗木の植え付けに便利な穴掘り機。備考要ドリルチャック規格三枚羽式24穴用
ホルンジャー 丸三ホルンジャー丸三
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
このホルンジャーをチャック式の電動ドライバー・ドリルに装着する事で、作物の苗や苗木を植える際に大変だった穴掘りが簡単・素早く穴を掘ることができる。柔らかくふかふかした穴が掘れる。穴をあけた際に穴が固くならず、植物の根が影響を受けることなく活着することができます。
用途いちご、花、野菜、苗木の植え付けに便利な穴掘り機。備考要ドリルチャック規格三枚羽式35穴用
ホルンジャー 丸三ホルンジャー丸三
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
このホルンジャーをチャック式の電動ドライバー・ドリルに装着する事で、作物の苗や苗木を植える際に大変だった穴掘りが簡単・素早く穴を掘ることができる。柔らかくふかふかした穴が掘れる。穴をあけた際に穴が固くならず、植物の根が影響を受けることなく活着することができます。
用途いちご、花、野菜、苗木の植え付けに便利な穴掘り機。備考要ドリルチャック規格Rカップ式
軽量パイプ柄ショベル TRUSCO軽量パイプ柄ショベルTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼全長(mm)970板厚(mm)1.2
キーレルショベル 水研刃付 J - FITキーレルショベル 水研刃付J - FIT
9,998税込10,998
1丁
4日以内出荷
全長は970mm、肩幅と長さがそれぞれ185mmと290mmとなっているショベルです。重量は1.66kgです。刃付け加工によって切れ味が抜群となっています。また、土刺さりも非常に良いです。造園関係で活躍することは言わずもがな、一般用途にも幅広く使うことができます。刃先板の厚さは2mmになっており、刃先の強度があがっています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。長さ(mm)290厚さ(mm)(刃先板)2全長(mm)970肩幅(mm)185
アルミ柄パンチング側溝ショベル 1200mm J - FITアルミ柄パンチング側溝ショベル 1200mmJ - FIT
8,698税込9,568
1丁
4日以内出荷
ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)1200頭部長(mm)280刃先幅寸法(mm)140
アルミ柄パンチング側溝ショベル 800mm J - FITアルミ柄パンチング側溝ショベル 800mmJ - FIT
7,998税込8,798
1丁
4日以内出荷
ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)800頭部長(mm)280刃先幅寸法(mm)140
硬質アルミ 魚具スコップ3# 浅野木工所硬質アルミ 魚具スコップ3#浅野木工所
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途:船や魚市場での作業に。
頭部寸法(mm)300×425刃先形状スコップ型
ガーデン ほりスコ コンパルガーデン ほりスココンパル
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
固い土、固まった土の深掘りがスムーズ。コンパクトな全長70cmで、持運び・収納にも便利。スコップ先端はギザ刃仕様で、軽い力でも簡単に掘れます。足掛け付き。
用途ガーデニング、菜園作業に。材質鉄(紛体塗装)、柳材、ポリプロピレン全長(mm)700頭部寸法(mm)123
機関車用スコップ T柄 浅香工業機関車用スコップ T柄浅香工業
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
安心の日本製。通称「ワンスコ」と呼ばれ、主に中小型の蒸気機関車で使用される、1杯あたりおよそ1kgの石炭を、直径30cmくらいの穴(焚き口)から機関車のボイラーへ投げ込む為のスコップ。
用途片手用小型投炭用スコップ。種別スコップ型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)580質量(g)900頭部長(mm)295先幅(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2本体寸法(mm)40×40×1000関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)8.7本体寸法(mm)300×300×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)7.7本体寸法(mm)250×250×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)4.8本体寸法(mm)200×200×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2.6本体寸法(mm)100×100×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.6本体寸法(mm)60×60×800関連資料(1.99MB)
コア4点スケール アイデア・サポートコア4点スケールアイデア・サポート
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。
材質ステンレス質量(g)195径(Φmm)102高さ(mm)150
絶縁ショベル(角形/グラスファイバー エスコ絶縁ショベル(角形/グラスファイバーエスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに
仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下アズワン品番65-2165-84

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

その他ショベル