- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- ショベル
- その他ショベル
- 3ページ目
3ページ目: その他ショベル
「材質(頭)」から絞り込む
ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-83
1個
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス
質量(kg)4.2
サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm
先端サイズ125×225mm
開き幅(mm)155mm
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。
オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。
レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。
ソリ付きで横掘り作業に最適です。
コンパクトで作業スペースは最小でOKです。
油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム
仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。
トラスコ品番810-9101
寸法(mm)343×274×515
質量(kg)15
回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300
動力源油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)9.5~25
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。
エクステンションを接続すれば深掘も可能です。
油圧式だから強力な掘削力です。
建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック
仕様オーガ、エクステンションは、オプション
トラスコ品番810-9106
寸法(mm)385×580
質量(kg)14
回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300
動力源油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)9.5~25
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。
排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。
油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。
オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。
エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。
粉じんの飛散が少ないです。
用途仕上げハツリ、横ハツリに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム
付属品モイルポイント(ノミ)1本
トラスコ品番810-9102
寸法(mm)94×428
質量(kg)6.6
動力源油圧ユニットU-070-1
シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60
打撃数(bpm)2700
所要油量(L/min)20.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」
アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。
刃先は完璧な熱処理済み。
一度使うと止められない!楽(ラク)です。腕(ウデ)が!
全長(mm)970
色ゴールドメタリック
材質(柄部)硬質アルミ材
RS PRO 13
仕様タイプ = ハンドシャベルカラー = 黒ハンドル材質 = ウッドサイズ = 225 x 120 x 430 mm長さ = 225mm幅 = 120mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ショベル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。