絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • 浅野木工所(88)
  • 石黒金属(69)
  • 千吉(63)
  • 浅香工業(43)
  • ドウカン(36)
  • MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(34)
  • ゴールデンスター(33)
  • エスコ(25)
  • sita(サイタ)(25)
  • キュウホー(22)
  • カネコ総業(20)
  • ホウネンミヤワキ(14)
  • DAISHIN(大進)(14)
  • FG(13)
  • 豊稔企販(12)
  • キンボシ(10)
  • TAKAGI(高儀)(10)
  • 大五郎(10)
  • SENNARI(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式 鳥獣リペラー セーブインダストリーソーラー式 鳥獣リペラーセーブインダストリー
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
感知範囲に動物が入ると、赤外線センサーが反応し、強力な「超音波」「LEDライトの点滅」「警報音」(ダイヤルにて選択可)を発します。不快感を与え、動物を傷つけずにこの範囲から追い払います。上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します。電池よりもエコで経済的です。太陽光で充電できない際も、付属のUSBケーブルで内蔵バッテリーへ直接充電もできます。動物を感知すると、赤いLEDライトが点滅します。地面に差しての使用、平らなところへの使用、壁への設置も可能ですので、より効果的な場所で使用できます。周囲の状況に合わせて、赤外線センサーが感知する範囲を調整できます。特に近づけたくない動物に合わせて超音波の周波数を切り替えられます。
仕様サイズ:本体 W110×D78×H143mm(支柱取り付け時 H365mm)、支柱 240×Φ23mm 重量:286g(本体のみ)/310g(支柱含む) 本体材質:ABS樹脂 赤外線センサー:平角度120度、上下角度55度誘導距離:8~9m(動物の大きさによります) 作動時間:フル充電時約1日 センサー感知時の作動時間:約30秒 充電時間:ソーラーパネル約10~12時間/USBケーブル約8時間 電源:充電式ニッケル水素電池単三形800mAh×3個(USBケーブルでの充電可) 周波数:13.5kHz~45.5kHzアズワン品番65-3401-97
4WAY除草鎌 セーブインダストリー4WAY除草鎌セーブインダストリー
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
4 つの機能が付いている、新しい鎌になります。鋭い鋸刃の鎌で様々な草を刈ります。外側の鋸刃で小枝などが切れるのこぎりになります。カッティングフックが付いているので、ツタなどが切れます。上部に刃が付いていますので、壁際などを切ることができます。
用途ガーデニングに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×2.4×22.5
テコ付V型草抜き セーブインダストリーテコ付V型草抜きセーブインダストリー
799税込879
1個
翌々日出荷
テコ原理を利用した草抜きで草の根元から抜くことができます
用途気になる草などをピンポイントに抜くことができます寸法(mm)220×55×30質量(g)76材質(柄部)ポリプロピレン樹脂材質(刃)炭素鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります

除草具