10ページ目: 除草具

除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
736件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100x1160mm 根切り エスコ100x1160mm 根切りエスコ
4,240税込4,664
1個
欠品中
1個入
仕様●全長(mm):1160●先端幅(mm):100mm●重量:2.5kg●材質:先端:鍛造炭素鋼ハンドル:スチールアズワン品番65-3887-76
1000mm 雑草抜き 長柄 エスコ1000mm 雑草抜き 長柄エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
雑草の除去に頑固な根を張る雑草も根本から引っこ抜きます。地中深くまで届く錆びにくいステンレス製の刃軽量で丈夫なハンドルステッププレートに足をかけることで、力をあまり入れずに草取り機を地面に挿入できます。ステッププレートは折りたたんで保管できます。
仕様●刃長(mm):83●全長(mm):1000●重量:1.29kg●材質:爪/ステンレス鋼 ハンドル/ナイロン、グラスファイバーアズワン品番65-3887-75
サブソイラセット(麦) キュウホーサブソイラセット(麦)キュウホー
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
トラクター通路専用のサブソイラです。深耕カッター(通常)と比べて、ステーの厚みが増し、20cm長いのが特徴です。平高うね栽培での麦畑において、トラクター通路はどうしても排水性が悪い為、適期の作業の妨げになっています。通路の排水性を向上させる事で水たまりを減少させる効果があります。
セット内容金具2個、サブソイラ2本
Vレーキ キュウホーVレーキキュウホー
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
ONレーキ キュウホーONレーキキュウホー
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
魔法のカルチ(ねぎ用) キュウホー魔法のカルチ(ねぎ用)キュウホー(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
「魔法のカルチ」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。ねぎ用ですが、ねぎ以外の作物も使用可能です。通常の魔法のカルチと異なる部分は幅と高さです。ねぎ用の溝に合わせ、横幅20cmに設計されています。高さがあるねぎの苗に対応するため高さに余裕があります。
用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70
魔法のカルチW キュウホー魔法のカルチWキュウホー
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
「魔法のカルチW」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。横幅25cmと少し広く設定されています。魔法のカルチとの違いはW用サイドレーキの有無です。W用サイドレーキとは除草範囲を拡張するレーキで角度を自在に調整できるのでのり面の除草が可能です。通常より除草幅が広がるため押す力がさらに必要ですが、脱着が簡単なので不要であればすぐに外すことができます。
用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70
Cレーキ キュウホーCレーキキュウホー
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
管理機用中耕機B(爪タイプ)3条 キュウホー管理機用中耕機B(爪タイプ)3条キュウホー
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
除草部分がレーキではなく、爪になったものです。お持ちの管理機のロータリー部が取り外し可能であれば、取付可能です。
質量(kg)30
Hレーキ キュウホーHレーキキュウホー
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
BLレーキ キュウホーBLレーキキュウホー
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
ウルトラQB 1条(L4カルチ取付用) キュウホーウルトラQB 1条(L4カルチ取付用)キュウホー
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ウルトラQBは、いままで出来なかった作物の株間を除草していきます。けん引式 除草機なので、作業速度2~10Kmと高速作業が可能です。レーキは4種類が付属され、作物の生育に合わせて付け替えて使用します。作物の初期から後期まで使用が可能です。豆・野菜など条間設定を変え、汎用的に使う事ができます。
仕様必要数:カルチ条数 マイナス1質量(kg)(1条当たり)6条間距離(cm)(対応)40~80
魔法のカルチ キュウホー魔法のカルチキュウホー
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
「魔法のカルチ」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。横幅25cmと少し広く設定されています。
用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70
CLレーキ キュウホーCLレーキキュウホー
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
Sレーキ キュウホーSレーキキュウホー
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
管理機用除草機B 2条+条間1条(D) キュウホー管理機用除草機B 2条+条間1条(D)キュウホー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30質量(kg)22条間距離(cm)(対応)45~75馬力(PS)(適応)5~10
ウルトラQB 1条(S4カルチ取付用) キュウホーウルトラQB 1条(S4カルチ取付用)キュウホー
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ウルトラQBは、いままで出来なかった作物の株間を除草していきます。けん引式 除草機なので、作業速度2~10Kmと高速作業が可能です。レーキは4種類が付属され、作物の生育に合わせて付け替えて使用します。作物の初期から後期まで使用が可能です。豆・野菜など条間設定を変え、汎用的に使う事ができます。
仕様必要数:カルチ条数 マイナス1質量(kg)(1条当たり)6条間距離(cm)(対応)40~80
管理機用除草機B 2条+条間3条(E) キュウホー管理機用除草機B 2条+条間3条(E)キュウホー
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30質量(kg)31条間距離(cm)(対応)45~75馬力(PS)(適応)5~10
管理機用除草機B 2条(C) キュウホー管理機用除草機B 2条(C)キュウホー
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30質量(kg)21条間距離(cm)(対応)45~75馬力(PS)(適応)5~10
Y金具 キュウホーY金具キュウホー
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
金具付きレーキの交換用です。
備考ボルト・松葉ピン付き
Bレーキ キュウホーBレーキキュウホー
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
草カッター両刃(W) キュウホー草カッター両刃(W)キュウホー
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
カルチ爪やウルトラQBで取り切れない大きな雑草を除去するのに使用します。カッター状の刃により雑草を引き抜き、あるいは切断していきます。爪を交換するだけで簡単に取付ができます。カルチの後方の爪部分を草カッター(W)に塗装できます。ゴボウ、エゴマ、大豆での利用が多く、平畝の作物での利用も多いです。
仕様必要数:カルチ条数分質量(kg)0.7機種(取付可能)S4,S3カルチ/L4,GLカルチ条間距離(cm)(対応)60~75
八ツ子 SENNARI八ツ子SENNARI
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
畝の小石取や雑草のかき集めが簡単な除草具
用途土均し・刈草集めに寸法(mm)刃:280×110質量(g)1060柄長さ(mm)1350
ソーラー式 鳥獣リペラー セーブインダストリーソーラー式 鳥獣リペラーセーブインダストリー
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
感知範囲に動物が入ると、赤外線センサーが反応し、強力な「超音波」「LEDライトの点滅」「警報音」(ダイヤルにて選択可)を発します。不快感を与え、動物を傷つけずにこの範囲から追い払います。上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します。電池よりもエコで経済的です。太陽光で充電できない際も、付属のUSBケーブルで内蔵バッテリーへ直接充電もできます。動物を感知すると、赤いLEDライトが点滅します。地面に差しての使用、平らなところへの使用、壁への設置も可能ですので、より効果的な場所で使用できます。周囲の状況に合わせて、赤外線センサーが感知する範囲を調整できます。特に近づけたくない動物に合わせて超音波の周波数を切り替えられます。
仕様サイズ:本体 W110×D78×H143mm(支柱取り付け時 H365mm)、支柱 240×Φ23mm 重量:286g(本体のみ)/310g(支柱含む) 本体材質:ABS樹脂 赤外線センサー:平角度120度、上下角度55度誘導距離:8~9m(動物の大きさによります) 作動時間:フル充電時約1日 センサー感知時の作動時間:約30秒 充電時間:ソーラーパネル約10~12時間/USBケーブル約8時間 電源:充電式ニッケル水素電池単三形800mAh×3個(USBケーブルでの充電可) 周波数:13.5kHz~45.5kHzアズワン品番65-3401-97
ロングカット鎌 千吉ロングカット鎌千吉
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ヘッドが小さく、長柄タイプのカット鎌です。取り回し抜群の小さめヘッドです。立ったままでも腰を曲げることなく楽に作業が出来ます。
用途除草作業。材質刃部:刃物鋼(鋼付)・柄:椎柄長さ(mm)約1200材質(刃)鋼付
ロング三角ホー 千吉ロング三角ホー千吉
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ヘッドが小さく、長柄タイプの三角ホーです。取り回し抜群の小さめヘッドです。立ったままでも腰を曲げることなく楽に作業が出来ます。
用途除草作業。材質刃部:刃物鋼(鋼付)・柄:椎柄長さ(mm)約1200材質(刃)鋼付
オールステンデルタホー 伸縮柄 GARDEN FRIENDSオールステンデルタホー 伸縮柄GARDEN FRIENDS
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
伸縮式なので、保管にも持ち運びにも便利。全長76cm~120cm。短いまま、しゃがんで使える。伸ばして立ったままでも使える。刃もパイプもステンレス製なので丈夫で長持ち!サビに強くお手入れもカンタン!
用途草削り、土ならし、土掘り、根掘りに。全長(mm)【伸長時】1200【収縮時】760質量(g)640刃幅(mm)180材質(柄部)ステンレス・PP材質(刃)ステンレス材質(リベット)アルミ
日本製 雑草取鎌 ミネ刃付 ステンレス 近与日本製 雑草取鎌 ミネ刃付 ステンレス近与
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
やや角度のついた除草用鋸鎌。手軽に使えて小さな雑草を取るのに最適な鎌です。
用途除草作業に。全長(mm)215質量(g)58柄長さ(mm)155刃渡り(mm)100
日本製 手打ち共柄ねじり鎌 鋼付 近与日本製 手打ち共柄ねじり鎌 鋼付近与
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
草削り・草取りに最適です。鋼付きで、研ぎやすく、研げば良い切れ味が長く持続します。
用途除草作業に。全長(mm)260質量(g)164柄長さ(mm)110刃渡り(mm)120
日本製 手打ちカット鎌 鋼付 近与日本製 手打ちカット鎌 鋼付近与
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
草削り・草取りに最適です。鋼付きで、研ぎやすく、研げば良い切れ味が長く持続します。
用途除草作業に。全長(mm)150質量(g)125柄長さ(mm)110刃渡り(mm)100
日本製 雑草取鎌 近与日本製 雑草取鎌近与
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
やや角度のついた除草用鋸鎌。手軽に使えて小さな雑草を取るのに最適な鎌です。
用途除草作業に。全長(mm)230質量(g)62柄長さ(mm)155刃渡り(mm)90
日本製 雑草取鎌 角度付 ダブル刃 近与日本製 雑草取鎌 角度付 ダブル刃近与
989税込1,088
1個
5日以内出荷
やや角度のついた除草用鋸鎌。手軽に使えて小さな雑草を取るのに最適な鎌です。従来の鋸鎌と違い、刃先を表と裏から刃を付けたダブル刃は、「鋭い食い付き」と「滑らかな切れ味」を両立!野菜の収穫にも便利です。
用途除草作業に。全長(mm)155質量(g)87柄長さ(mm)195刃渡り(mm)100
手打ち 平ねじり鎌 大五郎手打ち 平ねじり鎌大五郎
889税込978
1個
当日出荷
草の根本からを削うように除草!鋼付きですので切れ味が落ちてきた時の刃研ぎが楽に行えます。
用途除草作業に。全長(mm)330質量(g)214
ステンねじりホー 仁作ステンねじりホー仁作
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステンレス製で錆びに強い。立ったまま楽に除草作業。
用途除草作業に。全長(mm)1140質量(g)320刃幅(mm)約115柄長さ(mm)約1050材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス420J2
ステン三角ホー 仁作ステン三角ホー仁作
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ステンレス製で錆びに強い。立ったまま楽に除草作業。
用途除草作業に。全長(mm)1155質量(g)425刃幅(mm)約140柄長さ(mm)約1050材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス420J2
軽いアルミ製 3段伸縮式 ミニ三角ホー カネコ総業軽いアルミ製 3段伸縮式 ミニ三角ホーカネコ総業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
持ち運びに便利な3段伸縮式!!立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約550mmから、最長/約1130mmまで伸縮可能!!軽いアルミ製!!
用途草削りやその他農園芸作業に。全長(mm)【伸長時】1130【収縮時】550質量(g)335材質(柄部)アルミ・PP材質(刃)刃物特殊鋼
軽いアルミ製 3段伸縮式 ミニ平ねじり鎌 カネコ総業軽いアルミ製 3段伸縮式 ミニ平ねじり鎌カネコ総業
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
持ち運びに便利な3段伸縮式!!立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約510mmから、最長/約1100mmまで伸縮可能!!軽いアルミ製!!
用途草削り作業に。全長(mm)【伸長時】1100【収縮時】510質量(g)320材質(柄部)アルミ・PP材質(刃)刃物特殊鋼
草抜き 足掛け付 03518-20 GARDENA(ガルデナ)草抜き 足掛け付 03518-20GARDENA(ガルデナ)
7,098税込7,808
1個
6日以内出荷
頑固なタンポポから小さな雑草まで、かがまず立ったまま作業できる草抜き。2枚の特殊な刃が地面に浸透し、スムーズに雑草を引き抜ける。足掛け付きで地面への掘り込みを補助。
用途草抜き、雑草取りに。雑草/雑草取り/雑草抜き/草抜き/雑草防止/田畑/除草剤/雑草対策/花壇/ガーデニング/ガルディナ/雑草除去/除草機/除草具/草むしり/庭掃除/長柄/ラクラク材質プラスチック、スチール、アルミニウム質量(kg)1.1保証期間最大25年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)100×27×5
4WAY除草鎌 セーブインダストリー4WAY除草鎌セーブインダストリー
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
4 つの機能が付いている、新しい鎌になります。鋭い鋸刃の鎌で様々な草を刈ります。外側の鋸刃で小枝などが切れるのこぎりになります。カッティングフックが付いているので、ツタなどが切れます。上部に刃が付いていますので、壁際などを切ることができます。
用途ガーデニングに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×2.4×22.5
ステンレス 長柄 草取り名人 石黒金属ステンレス 長柄 草取り名人石黒金属
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
使いやすく、作業性の良い長柄 長柄シリーズは立ったまま効率良く作業できるので、普段の草取りはもちろん、特に雑草がたくさん生い茂った場所や広い面積の除草に大活躍します 脚や腰に余計な負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製
用途除草作業に。寸法(mm)875×25×25質量(g)270

農具』には他にこんなカテゴリがあります

除草具