雑草抜き :「草引き」の検索結果

雑草抜きとは、庭地等から雑草を除去するために使用する農具です。雑草を切り取ったり、根ごと引き抜いたりすることができます。除草具の中でも小型な製品が多く、扱いが手軽で狭い場所にも使いやすいのが特徴です。刃先の形状はL字型や二股に分かれたもの、2枚の刃で挟み込めるようになっているようなものなど多彩。製品の多くは鋼やステンレス製の刃とハンディサイズの柄からなりますが、長い柄を持つタイプもあり、しゃがみ込まずに作業することができます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(刃)」から絞り込む
先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

用途雑草を根ごと抜く・コンクリートのすき間の除草に。 アズワン品番64-4068-23
1個
489 税込538
翌々日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレスで硬く曲がりにくい
寸法(mm)25×215×15 質量(g)42 色(柄) 材質(刃)ステンレス
1本
599 税込659
4日以内出荷

回転式草抜き具!雑草が根こそぎ抜ける! 回して”ポン”と引きぬける「草抜き3兄弟」! 根こそぎ抜けて草の再生を大幅に軽減! 草根のサイズに合わせて3種類を使い分けられ、効率の良い作業が可能です。 アルミ製で軽量(約110g)、女性の方でも扱いやすい! Y字型で手に馴染む使用感で、軽い力で回せます。 先端ピンは特殊鋼ですが、刃先は丸味形にして人体に安全です。 庭や花壇、芝生の除草に最適です。
用途除草作業用 材質【本体】アルミダイカスト、【先端ピン】特殊硬質鋼 質量(g)約110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

握りやすいフィットグリップ ステンレス製:サビにくく丈夫で長持ち
用途雑草抜き 材質(刃)ステンレス 刃渡り(mm)55 全長(mm)215 柄長さ(mm)120 質量(g)約45 アズワン品番64-5135-73
1個
339 税込373
翌日出荷

手が疲れにくく作業がラク! 極ラクグリップ。カートに座りながらの作業にちょうどいいチョイ長!
用途雑草を根ごと抜く・コンクリートのすき間の除草に。
1本
789 税込868
翌々日出荷

『除草具』には他にこんなカテゴリがあります