草削り :「ギザ刃」の検索結果

草削りとは、雑草を土ごと削って撤去する農具です。主として農作業の雑草処理で使用します。多くあるのは鍛造品のタイプ。特に鋼付のものは刃先が鋭いため、刃物として慎重に扱うことが必要です。長い柄がついて、立ったまま草を切ることができるもの、柄や刃先を工夫した軽量タイプのものは作業が楽。刃の部分に関しても、形状によって地面を削る他に根こそぎ抜き取る、草を切るなど、多様な機能を持つものが販売されています。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)1265 刃幅(mm)150 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380 形状ギザ刃 刃幅(mm)117 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

サビに強いステンレス製!!。収納に便利な伸縮タイプ!!
用途草削り作業に! 刃長(mm)210 収納寸法・長さ(mm)735 伸長(mm)1285
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

削る/滑らせながら削って除草。サビにくいステンレス製。Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!。可動式スポンジグリップ
用途雑草の除草に 全長(mm)1140 材質頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR サイズ 寸法(幅W×高さH)(mm)(頭部)158×75 アズワン品番64-4068-28
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷

Mont Blanc(モンブラン)まかせて草削り
刃はフック型の形状により刃先が土に入りやすく、また角が尖っていますので土に刺さりやすく大きな草を掘り起こせます。 刃は全体に細く尖っているので石のすき間など狭い場所でも威力を発揮します。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 パイプ柄で軽くて持ちやすく、楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
用途根をギザ刃で引っ掛けあらゆる雑草を抜くことができます。 材質刃 : 炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄 : アルミパイプ(アルマイト仕上)、グリップ : エラストマー樹脂 寸法(mm)350×115 シルバー/レッド
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷

理想的な角度をつけた深爪のギザ刃と、平刃を使い分けてすっきり除草できます。
用途庭や田畑の除草に
1丁ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。先端V字形状で、ピンポイントに除草作業が行なえます。側面のギザ刃で、面での除草作業も行えます。
用途除草作業。 全長(mm)約900 材質刃部:S50C パイプ:スチール 質量(g)350
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

狭い場所での作業に適したスリム。超軽量シリーズ。立ったままラクラク除草。サビにくいステンレス製。田畑や畝間などの除草作業に!。1丁2役。直刃/土に食い込ませて刈る。 ギザ刃/削る・集める。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン 質量(g)約260 刃長(mm)95 柄長さ(mm)約1050
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

広範囲での作業に適したワイド。超軽量シリーズ。立ったままラクラク除草。サビにくいステンレス製。田畑や畝間などの除草作業に!。1丁2役。直刃/土に食い込ませて刈る。 ギザ刃/削る・集める。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン 質量(g)約320 サイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約1050×130
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー
全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。 材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ 全長(mm)1340 質量(g)675 刃幅(mm)138 刃厚(mm)2.45 使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生 曲げ角度(°)50
1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷

Mont Blanc(モンブラン)草かきだす君
コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!。すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。
用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 。コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 。コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 。敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。 材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)230 レッド/シルバー 仕上クロームメッキ仕上げ
1本
998 税込1,098
欠品中

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)1130 刃幅(mm)70
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

0876 雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット 三陽金属(ERBA) 動画あり
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。 セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋 材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム 全長(mm)1340 質量(g)645 板厚(mm)2.45 刃厚(mm)138 曲げ角度(°)50
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく草取り一番は、ギザ刃で雑草を引っ掛け根こそぎ抜き取ります。
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)1130 刃幅(mm)70
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

#190641 FG ハンドマルチ雑草とり 浅香工業 動画あり
家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り作業 全長(mm)240 材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP 質量(g)100 先幅(mm)110
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 主に右利きの方に適しています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

Mont Blanc(モンブラン)草削り半月
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)105 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
翌々日出荷

Mont Blanc(モンブラン)長柄草取りフォーク
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm)1350 刃幅(mm)75 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

DAISHIN(大進)除草具
用途庭や畑の雑草の除去に 仕様無段階伸縮式パイプで長さの調整が可能。長時間の作業に向いてる軽量アルミパイプ柄。ハンドル部にフック穴あり 材質頭部:刃物鋼 柄部:アルミ 全長(mm)【収納時】750【延長時】1,190 ブラック/グレー 刃幅(mm)150mm ヘッド形状雑草を引っ掛けて削るギザ刃と掘って削る三角形状刃の2WAYタイプ
1個
2,188 税込2,407
翌々日出荷

『除草具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング