2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)390 使用時寸法(mm)6330×230×50 質量(g)3280 収納時寸法(mm)2420×235×50 切り幅(mm)2.3 目数6.5枚目/30mm
1セット
28,980 税込31,878
欠品中

刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm)390 最大切断径(Φmm)約130 切り幅(mm)1.5 ピッチ(mm)5.0 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)2 材質(刃)SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『園芸鋸』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング