鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm)1050 刃幅(mm)130 刃高(mm)180 仕様柄1050mm 幅(mm)130 厚さ(mm)8 寸法(mm)915×125×200 質量(g)1130 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm)1070 先幅(mm)125 トラスコ品番818-4421 材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm)215 質量(g)850
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm)1060 先幅(mm)113 トラスコ品番818-4420 材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ 質量(kg)1.15 高さ(mm)205
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm)125 切刃長さl(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 刃の厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。畝作り・整地作業に最適です。柔らかい土の掘起こしなどに便利です。 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途鍬。 柄長さ(mm)約1050 爪長さ(mm)300×125 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm)390 先幅(mm)(丁能)76、(備中)85 刃高(mm)234 トラスコ品番335-4202 質量(g)450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

用途畑・荒地を耕す 全長(mm)1070 刃幅(mm)105 刃高(mm)145 仕様柄1050mm 寸法(mm)920×97×190 質量(g)1140 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-31
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途土づくり作業用 全長(mm)1050 刃幅(mm)120 刃高(mm)170 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)230 高さ(mm)1090 質量(g)960 奥行(mm)120
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm)約1050 爪長さ(mm)170×125 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

浅野木工所全鋼 鉄 家庭鍬
適合する草の種類:柔らかい草
用途土掘り・土寄せ・土ならし・畝づくりに。 頭部寸法(mm)130×280 柄長さ(mm)1050
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 ステンレス製で錆にくいです。
用途畑での畝づくり 刃長(mm)237 角度(°)刃:50 柄長さ(mm)1350 材質(柄部) 先幅(mm)235 総質量(kg)1.2
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業 全長(mm)1050 爪数3本 先端幅(mm)170 爪長さ(mm)220 質量(kg)1.9 トラスコ品番177-6533 材質(柄)木、(爪)スチール
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途解体用 刃長(mm)300 柄長さ(mm)1050 材質(柄部) 先幅(mm)50 総質量(kg)2.2
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど 刃長(mm)193 柄長さ(mm)390 材質(柄部) 先幅(mm)35 総質量(kg)0.45
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

全長(mm)1050 材質柯木 幅(mm)35 厚さ(mm)25 寸法(mm)1085×37×26 質量(g)535 アズワン品番64-4065-38
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土切り・深溝作業などに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm)約1050 爪長さ(mm)170×115 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

簡単に高品質な自然薯をつくる栽培器の決定版。家庭菜園での栽培にも最適です。 一本一本、パイプの中で育つから、パイプごと簡単に掘り取りができます。しかも、芋を傷つけることがありません。 パイプは繰り返し使えて経済的です。畑を選ばず、連作が可能です。 実用新案登録済。
1セット(10本)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)200 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.7
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

用途ステンレス家庭鍬・家庭鍬用 質量(g)4490 仕様No.4(家庭鍬) 材質 寸法(mm)1050×50×27 アズワン品番64-4065-37
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

用途備中唐鍬・三本鍬・四本鍬用 全長(mm)1050 材質楢(なら) 仕様No.1(唐鍬)3.5尺 幅(mm)50 厚さ(mm)30 寸法(mm)1050×50×28 質量(g)600 アズワン品番64-4065-35
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)170 頭部長(mm)195 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)9.0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用途団地鍬用 寸法(mm)900×32×32 仕様No.3(団地鍬) 材質ラミン材 質量(g)400 アズワン品番64-4065-36
1丁
789 税込868
翌日出荷

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。 全長(mm)約800 仕様全鋼 材質ヘッド:S50C 柄:アルミ 形状(柄)楕円形 質量(g)890
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

家庭菜園の土起こしに
全長(mm)1050 先幅(mm)120 頭部長(mm)210 質量(g)約1150
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

松尾刃物製作所フンカキ
鶏舎の掃除、酪農家の作業に。
用途家畜などのフンの掃除に。 全長(mm)1200 アズワン品番64-8283-91 刃渡り(mm)240
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

松尾刃物製作所両刃鍬
農家から一般家庭までオールマイティーな草削りです。鍬としても、草削りとしても使えます。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に大変便利。女性にも手軽に使える軽量タイプ。錆びに強く、又土ばなれが良いステンレス製も用意しました。
用途畑、庭などの草削りに。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に。 柄長さ(mm)1200
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

79837 金象印 軽量菜園用 ショベル鍬 柄共 浅香工業 動画あり
ショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群 穴あきなので軽くて土離れが良い 一般的な(同じ用途の)鍬に比べ軽い
用途土の掘り起こし作業 畝作り作業 柄長さ(mm)1050 頭部幅(mm)165(頭部肩幅) 頭部長(mm)220 トラスコ品番819-3357 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄)天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.15
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

テント設営や場所を作る際や、お庭の手入れ、野外でのマキづくりなどに使用できる便利な商品です。
全長(mm)鉈/350、鋸/340 刃長(mm)鉈/165、鋸/180 材質(さやなた)鋼、樫(剪定鋸)鋼、ブナ材(収納ケース)合成樹脂、合成皮革 質量(g)鉈/380、鋸/90 刃形両刃
1セット(2丁)
4,598 税込5,058
当日出荷

用途土づくり作業用 全長(mm)1350 刃幅(mm)235 刃高(mm)200 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1370 質量(g)1300 奥行(mm)240
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm)390 先幅(mm)76 刃高(mm)160 トラスコ品番335-4211 質量(g)360
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え 刃長(mm)360 柄長さ(mm)760 材質(柄部) 先幅(mm)50 総質量(kg)1.3
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。
用途開墾・収穫 刃長(mm)286 柄長さ(mm)1050 材質(柄部) 先幅(mm)75 総質量(kg)1.9
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

交換柄です
柄長さ(mm)Φ29.5×1500
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り、草取り。土寄せ、土ならしに。 柄長さ(mm)1200
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。
用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。 材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.3 頭部長(mm)220 頭部幅(mm)先幅:180 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部:16 全長(mm)約980~1590 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)95×600
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 ステンレス製で錆にくいです。
用途畑での畝づくり 刃長(mm)320 角度(°)刃:40 柄長さ(mm)1500 材質(柄部) 先幅(mm)145 総質量(kg)1.3
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど 刃長(mm)234 柄長さ(mm)390 材質(柄部) 先幅(mm)85・76 総質量(kg)0.5
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

安隨製作所鍛造 丁能鍬
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。
用途家庭菜園 刃長(mm)190 柄長さ(mm)900 材質(柄部) 先幅(mm)70 総質量(kg)0.8
1本
2,298 税込2,528
欠品中