絞り込み
全長(mm)
先幅(mm)
刃高(mm)
ブランド
- 千吉 金(28)
- 千吉(18)
- SENNARI(15)
- 浅香工業(7)
- ノーブランド(5)
- 安隨製作所(5)
- 村国(4)
- トンボ工業(3)
- 雄峰(3)
- ゴールデンスター(2)
- チキチ(2)
- DAISHIN(大進)(2)
- エスコ(1)
- 中林製作所(1)
- 浅野木工所(1)
- 千吉金賞(1)
- 王将(須佐製作所)(1)
- ドウカン(1)
- KAKURI(1)
エコロジープロダクト
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
商品豆知識

団地鍬
村国(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軽くて家庭菜園などでも使いやすい用途家庭菜園など畑を耕す全長(mm)900刃幅(mm)120刃高(mm)250寸法(mm)900×120×240質量(g)1000刃部硬度HRC45材質(柄部)ラミン材質(刃)SK-5アズワン品番64-4065-26
楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄
DAISHIN(大進)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
家庭用三本鍬
村国(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす全長(mm)1050刃幅(mm)130刃高(mm)180仕様柄1050mm幅(mm)130厚さ(mm)8寸法(mm)915×125×200質量(g)1130刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-32
楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄
DAISHIN(大進)(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。用途土の開墾作業に。全長(mm)1060先幅(mm)113トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ質量(kg)1.15高さ(mm)205
ステンレス家庭鍬(焼入品)
王将(須佐製作所)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。用途畑菜園、家庭菜園用刃幅(mm)125切刃長さl(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃の厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用三本・唐鍬用 鍬の柄
村国(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷全長(mm)1050材質柯木幅(mm)35厚さ(mm)25寸法(mm)1085×37×26質量(g)535アズワン品番64-4065-38
解体鍬 (バラシ鍬)
安隨製作所¥6,598税込¥7,2581本当日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。用途解体用刃長(mm)300柄長さ(mm)1050材質(柄部)樫先幅(mm)50総質量(kg)2.2
金象 バチ鍬 1050樫柄付
浅香工業(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに全長(mm)1050頭部幅(mm)80頭部長(mm)200材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.7
ナタとノコ サヤ付き
KAKURI¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ナタとノコを一つのサヤに収納できるので、持ち運びに便利です。長い薪を切断し細く割る事ができるので薪作りに便利です。用途枝の剪定、薪作りに付属品吊ベルトトラスコ品番523-5993セット内容ナタ1本、ノコ1本材質ナタ:刃/鋼・柄/樫、ノコ:刃/鋼・柄/ブナ材、サヤ:本体/PP樹脂・吊ベルト/ナイロン・PP樹脂・革全長(mm)310(鋸)/350(鉈)刃長(mm)190(鋸)/165(鉈)刃幅(mm)35(鋸)/42(鉈)
本職仕様 鍛造バチ鍬(たけのこ鍬)
安隨製作所(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。用途開墾・収穫刃長(mm)286柄長さ(mm)1050材質(柄部)樫先幅(mm)75総質量(kg)1.9
金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付
浅香工業¥6,198税込¥6,8181本当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)170頭部長(mm)195材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1.6頭部厚(mm)9.0
本職仕様 鍛造巾広鍬(開墾鍬)
安隨製作所(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。用途開墾・収穫刃長(mm)230柄長さ(mm)1050材質(柄部)樫先幅(mm)120総質量(kg)2
砂かき
千吉¥4,898税込¥5,3881個当日出荷整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業です。砂利や土のかき集め・ならし作業に最適です。用途砂かき。材質(柄部)木材質(頭)刃物鋼柄厚さ(mm)約750
象 アルミパイプ柄菜園用平鍬
浅香工業¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。用途うね上げ 土寄せ 整地作業頭部幅(mm)115トラスコ品番780-7538材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ寸法(mm)(柄部)28×26(楕円パイプ)全長(mm)1050質量(g)820頭部長(mm)250
かがみ鍬 備中鍬
千吉¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。全長(mm)約800仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形質量(g)890
金象 平鍬 1050柄共
浅香工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)245トラスコ品番780-7520材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.2頭部厚(mm)2.3
ステン谷かき鍬(角度調整式)
千吉¥6,998税込¥7,6981個当日出荷使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。平鍬にミミの付いたタイプで、より土をすくいやすくなっています。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。用途畑作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄柄長さ(mm)1350
自然薯堀手鍬
SENNARI¥3,500税込¥3,8501本当日出荷自然薯専用の手鍬です。自然薯を掘り出す時に自然薯の回りの土を掻き掘る作業に使用します。片手で苗床を掘りやすい細身で軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。用途自然薯掘り。刃幅(mm)30柄長さ(mm)390刃長(mm)130材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼
家庭鍬 極 3.5尺
SENNARI¥4,898税込¥5,3881本当日出荷お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050刃長(mm)300材質(柄部)天然木・塗木柄材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
トンビ鍬黒 小 樫3尺柄
SENNARI(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。用途開墾作業。刃幅(mm)170柄長さ(mm)900刃長(mm)190材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
さくり鍬 木柄120cm
SENNARI¥9,298税込¥10,2281本3日以内出荷家庭菜園向けにメーカーが開発した耕作用の鍬、長柄に鈍角の長刃を付けた作業効率の良い平鍬です。耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に幅広く使うことができます。効率良く土を動かせる大きさの全鋼製の刃です。用途家庭菜園の土寄せや土運び。刃幅(mm)120柄長さ(mm)1200刃長(mm)305材質(柄部)天然木材質(刃)全鋼
土方四本鍬
SENNARI¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷先幅(mm)190全長(mm)900爪長さ(mm)245トラスコ品番115-7007材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)質量(kg)3爪数4
空柄 唐鍬・とんび・土方用
SENNARI¥2,498税込¥2,7481本当日出荷先幅(mm)28全長(mm)900付属品くさび付き(GD131を除く)トラスコ品番115-7059適合機種AD-306、AD-338、AD-207、AD-233材質天然木質量(g)750
堆肥万能鍬
ゴールデンスター¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軽量で使いやすくレーキのように使用できる用途堆肥の混ぜ込みや切り返し、刈った草の寄せ上げに先幅(mm)(備中)180全長(mm)1200爪長さ(mm)220トラスコ品番102-7229材質爪:炭素刃物鋼、柄:木質量(kg)1高さ(mm)280材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼爪数4