絞り込み
ブランド
全長(mm)
先幅(mm)
刃高(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目:

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
490件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手打鋼付 タケノコ鍬 浅野木工所手打鋼付 タケノコ鍬浅野木工所
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
タケノコ農家さんにおすすめ 職人がタケノコ掘りにこだわって鍛造した切れ味の良い鍬 タケノコ農家さんにおすすめのタケノコ鍬です 鍛造品なので負荷がかかるところを強化してあり、耐久性にすぐれ、各部の厚みを調節して作業しやすく加工してしてあります 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途タケノコ掘りに。材質頭/鉄、柄/樫材質量(g)1900頭部寸法(mm)90×210柄長さ(mm)900×Φ26
手打全鋼 唐鍬 ナラ材 浅野木工所手打全鋼 唐鍬 ナラ材浅野木工所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
畑の開墾・畑作りに
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、穴掘りに。柄長さ(mm)900
白柄 手打四本鍬 浅野木工所白柄 手打四本鍬浅野木工所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
片手タイプのミニ鍬
用途土掘り、土起し、穴掘りに。頭部寸法(mm)80×110柄長さ(mm)360
白柄手打 ミニ三本鍬 900mm 浅野木工所白柄手打 ミニ三本鍬 900mm浅野木工所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
柄が長いので、立ったままでも作業が楽々!小さめに作られた三本鍬です
用途土起し、穴掘りに。材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)920頭部寸法(mm)135×170柄長さ(mm)900
鍛造 小トンガ 安隨製作所鍛造 小トンガ安隨製作所
2,498税込2,748
1本
予約販売
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど刃長(mm)185柄長さ(mm)330材質(柄部)先幅(mm)28総質量(kg)0.3
鍛造 山芋掘(自然薯掘) 安隨製作所鍛造 山芋掘(自然薯掘)安隨製作所
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途山芋、自然薯材質(柄部)鋼53C
鍛造 片手鍬 巾広 安隨製作所鍛造 片手鍬 巾広安隨製作所
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど刃長(mm)160柄長さ(mm)390材質(柄部)先幅(mm)76総質量(kg)0.48
鍛造 巾広鍬 安隨製作所鍛造 巾広鍬安隨製作所
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。
用途家庭菜園刃長(mm)184柄長さ(mm)900材質(柄部)先幅(mm)102総質量(kg)1
軽量菜園用ショベル鍬 金象印軽量菜園用ショベル鍬金象印
3,398税込3,738
1丁
3日以内出荷
穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。
用途土の掘り起こし作業/畝作り作業仕様柄付き全長(mm)1050質量(kg)1.2柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)220材質(刃先)全鋼
三重型四本備中鍬 全鋼 豊穣三重型四本備中鍬 全鋼豊穣
6,198税込6,818
1丁
翌々日出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業仕様柄付き全長(mm)1085質量(kg)2.5柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)276頭部幅(mm)168爪数4材質(刃先)全鋼
讃岐型 株切鍬 豊穣讃岐型 株切鍬豊穣
7,398税込8,138
1丁
翌々日出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途稲の切株に発生する螟虫(めいちゅう)を駆除するために切り株を刈り取ったり、掘り起こしたりする際に仕様柄付き全長(mm)1220質量(kg)0.7柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)170頭部幅(mm)110材質(刃先)浸炭焼き仕様
紀州型 三又鍬 細剣 鋼付 豊穣紀州型 三又鍬 細剣 鋼付豊穣
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業仕様柄付き全長(mm)1070質量(kg)1.5柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)215頭部幅(mm)130爪数3材質(刃先)利器材
割込式 ジョレン鍬 豊穣割込式 ジョレン鍬豊穣
6,998税込7,698
1丁
7日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業仕様柄付き全長(mm)1440質量(kg)1.4柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)235頭部幅(mm)235材質(刃先)利器材
近畿型 角ヒツ平鍬 豊穣近畿型 角ヒツ平鍬豊穣
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1230質量(kg)1.5柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)245頭部幅(mm)130材質(刃先)利器材
三徳鍬 鋼付 50° 金象印三徳鍬 鋼付 50°金象印
5,198税込5,718
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1370質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300頭部幅(mm)127材質(刃先)利器材
鉄大正鍬 420 SENNARI鉄大正鍬 420SENNARI
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
関東一帯でポピュラーな平鍬です。北関東を中心に関東地方で耕作作業全般に使われている薄い刃の平鍬です。土を持ち上げやすい長く鋭角な刃は、切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易なボルト止め仕様です。
用途耕作作業。刃幅(mm)125柄長さ(mm)1200刃長(mm)420材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
自然薯堀手鍬 SENNARI自然薯堀手鍬SENNARI
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
自然薯専用の手鍬です。自然薯を掘り出す時に自然薯の回りの土を掻き掘る作業に使用します。片手で苗床を掘りやすい細身で軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途自然薯掘り。刃幅(mm)30柄長さ(mm)390刃長(mm)130材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼
四本万能鍬 SENNARI四本万能鍬SENNARI
7,188税込7,907
1本
翌日出荷
耕作や根菜類の収穫に多用途で使える四本刃の鍬です。まんのう鍬(万能鍬)と呼ばれ、関東地方の東部~北東地域(主に千葉県~栃木県)で伝統的に使用されてきた形状の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。やや長めの105cm柄で作業時の前傾姿勢を軽減できます。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地から根菜類の収穫。刃幅(mm)190柄長さ(mm)1050刃長(mm)220材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
さくり鍬 木柄120cm SENNARIさくり鍬 木柄120cmSENNARI
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
家庭菜園向けにメーカーが開発した耕作用の鍬、長柄に鈍角の長刃を付けた作業効率の良い平鍬です。耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に幅広く使うことができます。効率良く土を動かせる大きさの全鋼製の刃です。
用途家庭菜園の土寄せや土運び。刃幅(mm)120柄長さ(mm)1200刃長(mm)305材質(柄部)天然木材質(刃)全鋼
土方三本鍬 SENNARI土方三本鍬SENNARI
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
先幅(mm)185全長(mm)900爪長さ(mm)245トラスコ品番115-7006材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)質量(kg)2爪数3
唐鍬 とんび鍬 黒(大・小) SENNARI唐鍬 とんび鍬 黒(大・小)SENNARI
18,980税込20,878
1丁
翌日出荷
かがみ鍬 唐鍬 千吉かがみ鍬 唐鍬千吉(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
9日以内出荷
かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。全長(mm)約800仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形質量(g)880
ステンレスアルミ柄団地鍬 雄峰ステンレスアルミ柄団地鍬雄峰
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ステンレス製でさびにくい使って軽い!軽量アルミ柄 土の深さが測れる目安目盛付き 庭の植え込み深さ調整などに便利
全長(mm)1050先幅(mm)120頭部長(mm)235質量(g)約1070
鍛造開墾鍬 雄峰鍛造開墾鍬雄峰
1,598税込1,758
1個
当日出荷
家庭菜園の土起こしに
全長(mm)1050先幅(mm)110頭部長(mm)200質量(g)約1230
ステンレス家庭鍬 雄峰ステンレス家庭鍬雄峰
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
家庭菜園の土起こし・穴掘りに ステンレス製で錆びにくい
全長(mm)1200先幅(mm)125頭部長(mm)290質量(g)約1330
園芸用丁能鍬 千吉園芸用丁能鍬千吉(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
小型で土づくり作業がしやすいです。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。狭い場所の開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。根切・株切・溝作りなどに便利です。
用途鍬。柄長さ(mm)約900爪長さ(mm)160×75材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
空柄 王将(須佐製作所)空柄王将(須佐製作所)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
全長(mm)1050材質寸法(mm)1050質量(g)420口径(Φmm)26×41RoHS指令(10物質対応)対応
土よせくわ よせ太郎 ドウカン土よせくわ よせ太郎ドウカン
4,998税込5,498
1本
当日出荷
利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。全長(mm)1480柄長さ(mm)1350刃幅(mm)180トラスコ品番770-0326質量(kg)約1
プランタークワ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)プランタークワMontBlanc(モンブラン/清水製作所)
949税込1,044
1本
翌々日出荷
刃の角が丸い為、プランターを傷つける事がありません。 刃は全身焼入れをしていますので超強力です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使用していますのでがたつきません。 柄にアルミパイプを使用している為、軽くバランスが良いので長時間使用しても疲れません。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットし、ゆるみません。
全長(mm)325材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ほり次郎 アルミ柄 ドウカンほり次郎 アルミ柄ドウカン(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1490柄長さ(mm)1360刃幅(mm)130刃長(mm)240トラスコ品番770-0253質量(g)850
とりかえっこ用柄 樫柄 フジカワとりかえっこ用柄 樫柄フジカワ(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
材質(ヘッド)手打ち鍛造
とりかえっこ鍬 バチ型4本備中 フジカワとりかえっこ鍬 バチ型4本備中フジカワ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)260幅(mm)175全長(mm)260質量(g)1100材質(ヘッド)手打ち鍛造
とりかえっこ鍬 3本備中 フジカワとりかえっこ鍬 3本備中フジカワ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)285幅(mm)175全長(mm)285質量(g)1100材質(ヘッド)手打ち鍛造
金象 唐鍬 1050樫柄付 浅香工業金象 唐鍬 1050樫柄付浅香工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に全長(mm)1050頭部幅(mm)80頭部長(mm)195材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1.5
金象印 三本備中鍬 浅香工業金象印 三本備中鍬浅香工業
4,498税込4,948
1丁
翌々日出荷
三本爪タイプ 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)165頭部長(mm)205材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.8
象 三本鍬1050椎柄付 浅香工業象 三本鍬1050椎柄付浅香工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 鍛造仕上げ 木柄は椎材使用により軽量です 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)130頭部長(mm)155材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)850
金象 MFステンうね上げ鍬 1200柄付 浅香工業金象 MFステンうね上げ鍬 1200柄付浅香工業
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部刃先に約3mmの耳を出す事で土ささりを良くしています。
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1210頭部幅(mm)135頭部長(mm)250材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(kg)1.1頭部厚(mm)2.5
地鎮祭用 鍬 浅香工業地鎮祭用 鍬浅香工業
13,980税込15,378
1丁
10日以内出荷
厳選素材使用 地鎮祭用の鍬です 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用全長(mm)1050頭部幅(mm)140頭部長(mm)300材質天然木質量(kg)1
金象印 竹の子堀鍬 浅香工業金象印 竹の子堀鍬浅香工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1丁
3日以内出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部はワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です 柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています 竹の子掘りに最適
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業 根起こしや、たけのこ掘り作業全長(mm)1050頭部幅(mm)75頭部長(mm)240トラスコ品番780-7678材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)2
山芋掘 小 浅香工業山芋掘 小浅香工業
6,398税込7,038
1丁
翌々日出荷
オールスチール製で山芋掘り作業 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
用途山芋掘り作業。全長(mm)1210頭部幅(mm)100頭部長(mm)210材質スチール軸径(Φmm)22質量(kg)3.5