園芸鋏 :「園芸用ハサミ」の検索結果

園芸鋏とは、植木や草花、果樹の手入れや収穫の際に使われる園芸用の鋏です。軽量な鋏は、フラワーアレンジメントにも使用できます。フラワーデザインなどで細いワイヤーを切断するには、クラフトチョキが最適です。園芸鋏の種類は多く、その他にも草花や小枝を束ねて切れる高い切断能力の園芸鋏、磁石の力で開閉し、腕への負担を抑え、長時間の作業が可能なマグネット鋏もあります。片手で簡単に胡瓜を収穫できる胡瓜カッターは使いやすく、切り口もきれいで好評です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用目的」から絞り込む
くるみ割り(1)
フラワーアレンジメント・生花(1)
刈り込み・仕上げ(1)
剪定(2)
封筒開封(1)
手芸・クラフト(1)
枝刈り(1)
芽切り(1)
効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。 全長(mm)260 刃長(mm)120 材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR 刃部硬度HRC52±2 使用目的仕上作業、整枝、葉刈 切断対象新芽 材質(刃)ハードクロムメッキ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます
用途込み入った場所での芽切りに 全長(mm)210 刃渡り(mm)70 切断能力(mm)(生木)約10 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)210 切断対象
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利 全長(mm)約190 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm 刃渡り(mm)約74 使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封 切断対象土・肥料袋、小枝、芽 材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。 全長(mm)約160 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm 刃渡り(mm)約44 使用目的フラワーアレンジメント、剪定 切断対象小枝、芽 材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
1,398 税込1,538
欠品中

SunGardenホーム鋏
刃先はサビにくいステンレススチール。喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工
用途芽切・小枝切り。手芸・布切りに。くるみ割りに 全長(mm)190 刃長(mm)80 切断能力1年目の若枝約Φ8mm 寸法(mm)250×100×13 材質(本体)ステンレス特殊刃物鋼 質量(g)115 使用目的切、切り、割り、手芸 切断対象くるみ、小枝、布、芽 硬度HRC(刃部)50±1 材質(ハンドル)ABS樹脂
1丁
999 税込1,099
当日出荷