絞り込み
使用目的
  • フラワーアレンジメント・生花(1)
  • 切り花・摘花(1)
  • 果実などの採取・収穫(2)
  • 枝刈り(1)
  • 生花・華道(3)
  • 芽切り(2)
切断対象
  • リボン(1)
  • ワイヤー(1)
  • 果実(3)
  • 果樹(1)
  • 枝・小枝(5)
  • 盆栽(1)
  • (3)
  • 野菜(3)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
刃長(mm)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 47(1)
切断能力(Φmm)
  • 6(2)
ブランド
  • 坂源(4)
  • アルス(1)
  • 浅香工業(1)
  • 近正(1)
  • 菊堂(1)
  • FLORIST(フローリスト)(1)
坂源・アルス・浅香工業・近正・菊堂・FLORIST(フローリスト)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
花鋏とは、栽培している花の手入れや収穫、フラワーアレンジメントや室内用の花瓶の花などを整える際に使用する鋏です。様々な種類があり、クラフトチョキは、花のお手入れをはじめ、麻ひもや土袋などの園芸用品のカットにも使用できます。樹脂付きハンドルの鋏は、滑りにくい仕様で作業時の衝撃緩和に効果的なことが特長です。さつきの手入れに最適な鋏は、熱処理加工された刃部、磨き・黒染め仕様のもの。切れ味だけでなく、外観もスマートな鋏です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用目的から絞り込む
フラワーアレンジメント・生花(1)
切り花・摘花(1)
果実などの採取・収穫(2)
枝刈り(1)
生花・華道(3)
芽切り(2)
クラフトチョキ(生花・アレンジメント用) アルスクラフトチョキ(生花・アレンジメント用)アルス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
ハンドクリエーションF170黒刃 坂源ハンドクリエーションF170黒刃坂源
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から8日以内出荷
黒刃仕様。 素晴らしい切れ味、美しく軽い、刃は錆びにくいフッ素樹脂加工。
用途生け花、切花、フラワーアレンジメントに。全長(mm)170質量(g)134刃長(mm)42使用目的生け花、切花、フラワーアレンジメントに切断対象
生花鋏 池坊鋏 ステライト合金 坂源生花鋏 池坊鋏 ステライト合金坂源
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
華道で使用される花鋏です。刃にステライト合金を使用し、ステンレス鋼の弱点である切れ味の持続性・耐久性の低さを克服した最強の池坊鋏です。良く切れる上に錆びない優れものです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。枝物の切り口を潰す時に使うわらび部分も曲げてあり、美しいラインに仕上げてあります。
付属品本革製刃先カバー(ダークブラウン)材質(本体)ステンレス鋼、(刃)ステライト合金シルバー質量(g)146幅(cm)5長さ(cm)16.5使用目的生花・園芸用切断対象生花
生花鋏 ミニクリエーション F フッ素コーティング 坂源生花鋏 ミニクリエーション F フッ素コーティング坂源
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
フラワーアレンジメントに最適な生花・園芸用ハサミです。観葉植物にもおすすめの刃が細いハンドクリエーションシリーズです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)62幅(cm)9長さ(cm)16.5使用目的生花・園芸用切断対象生花
フローリスト アーティフィシャルカッターミニ BP 近正フローリスト アーティフィシャルカッターミニ BP近正
5,298税込5,828
1丁
4日以内出荷
アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。ワンタッチストッパー付きで開閉が楽にできます。刃元でなまし線(最大#14)カット可能。
用途アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに。材質刃/高級炭素鋼、柄/PA+GF・エラストマー全長(mm)180質量(g)205使用目的アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに切断対象
生花鋏 ミニクリエーション F 先丸 フッ素コーティング 坂源生花鋏 ミニクリエーション F 先丸 フッ素コーティング坂源
3,500税込3,850
1個
17日以内出荷
・フラワーアレンジメントに最適な生花・園芸用ハサミです。刃渡を縮め、刃の先端も丸めているため、小さなお子様でも扱いやすいミニクリエーションシリーズです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)57幅(cm)9長さ(cm)14.5使用目的生花・園芸用切断対象生花
ウルトラロッソ 花鋏 FLORIST(フローリスト)ウルトラロッソ 花鋏FLORIST(フローリスト)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
導管を潰さずカット。生花の水揚げ効果抜群。刃先キャップ付き。ヤニがつきにくい。高級フッ素加工刃。指かけと丈夫なグリップで、指先にムリなく力が加わります。ソフトクッションの位置を刃に近づけ今までよりショックをやわらげます。グリップの材質をやわらかいゴム質に変更しました。安全性・携帯性を考えて本革ケース(別売)をご用意しております。
用途花の茎や小枝を切ることや、生花やフラワーアレンジメントなどに。材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、グリップ:エラストマー樹脂、キャップ:PP全長(mm)170ピンク質量(g)105刃長(mm)47切断対象生花
ステンレス古流鋏 菊堂ステンレス古流鋏菊堂
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
サビに強く切れ味持続ステンレス製。
用途生花切りや、枝切りなどに。材質(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410寸法(mm)165切断対象枝、生花切断サイズ許容/1年目の若枝約Φ8mmまで
アルミハンドルガーデン鋏 浅香工業アルミハンドルガーデン鋏浅香工業
1,998税込2,198
1丁
4日以内出荷
手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減 用途の幅が広がるワイヤーカット付 便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式
用途果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に全長(mm)210切断能力(mm)(生木)約6材質(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR質量(g)180使用目的切、収穫切断対象果樹、花、芽、野菜
花鋏