★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5
散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0
適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50
関連資料(0.14MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式扇円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-PCの特徴★。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。5022SD-U(全円)から変更することができます。
用途5022SD-Uの扇形(パートサークル)タイプです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8
散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26
適合圧力(MPa)0.25~0.40
関連資料(0.15MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。