農業・園芸資材 :「フェンス用目隠し」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プライバシー保護に最適なラティスです。樹脂性なので丈夫で長持ちします。薄型タイプなので取付けが楽にできます。
寸法(mm)約830×15×830
質量(g)2000
材質ポリプロピレン
【フェイクグリーン】本物と変わりない見た目で、玄関先・お庭の目隠し・仕切り、日よけとして使用できます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。日光を遮るので、紫外線対策ができます。付属の結束バンドで、フェンスなどに簡単に設置ができます。水で丸洗いが可能です。
付属品結束バンド16本
主要材質ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×80
【フェイクグリーン】本物と変わりない見た目で、玄関先・お庭の目隠し・仕切り、日よけとして使用できます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。日光を遮るので、紫外線対策ができます。付属の結束バンドで、フェンスなどに簡単に設置ができます。水で丸洗いが可能です。
付属品結束バンド12本
主要材質ポリエチレン、塩化ビニル樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×1200×100
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。