絞り込み
ブランド
  • カクイチ
  • モノタロウ(137)
  • タカギ(431)
  • タカショー(415)
  • カクダイ(281)
  • セフティー3(263)
  • エスコ(215)
  • アイリスオーヤマ(212)
  • 住まいスタイル(202)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(190)
  • 日本マタイ(136)
  • エフピコチューパ(131)
  • サンホープ(124)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(119)
  • 兼弥産業(99)
  • 末松電子製作所(93)
  • コンパル(88)
  • 大和プラスチック(88)
  • 岩崎製作所(87)
  • 喜久和(76)
  • タバタ(畜産)(75)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチ

    ガーデン 耐圧 防藻ホース

    カクイチ
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
    材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
  • ホースカップリング 25mm カクイチ

    ホースカップリング 25mm

    カクイチ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)140×22
  • ストレーナー 50mm カクイチ

    ストレーナー 50mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×250
  • ニップル 50mm カクイチ

    ニップル 50mm

    カクイチ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    内径50mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
  • 耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)

    カクイチ
    18,980税込20,878
    1本(100m)ほか
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
    用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
  • ホースニップル 19mm カクイチ

    ホースニップル 19mm

    カクイチ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    内径19mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)19
  • ニップル 25mm カクイチ

    ニップル 25mm

    カクイチ
    269税込296
    1個
    欠品中
    内径25mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)120×28
  • ホースカップリング 38mm カクイチ

    ホースカップリング 38mm

    カクイチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内径38mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
  • ホースニップル 15mm カクイチ

    ホースニップル 15mm

    カクイチ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    内径15mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)75×18
  • ストレーナー 38mm カクイチ

    ストレーナー 38mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径38mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×220
  • ニップル 38mm カクイチ

    ニップル 38mm

    カクイチ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    内径38mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
  • ホースニップル 6mm カクイチ

    ホースニップル 6mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径6mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)30×8
  • 雄ネジ竹の子 50mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 50mm

    カクイチ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホース内径50mm用。オスネジサイズ2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)260×55
  • ホースニップル 9mm カクイチ

    ホースニップル 9mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径9mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)45×12
  • ホースカップリング 32mm カクイチ

    ホースカップリング 32mm

    カクイチ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    内径32mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)160×35
  • パスカル5-ライト カクイチ

    パスカル5-ライト

    カクイチ
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
    用途農薬散布 外注防除 洗浄用ブルー使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • シャワーロングノズル カクイチ

    シャワーロングノズル

    カクイチ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    用途作物への水やりに材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPRシルバー/ブルー/ブラック質量(g)(約)316寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)使用圧力(MPa)0.7MPa使用圧力範囲0.2~0.7MPaサイズ(mm)(約)D670×W56×H138適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
  • 【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ

    【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)

    カクイチ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
    用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
  • ストレーナー 19mm カクイチ

    ストレーナー 19mm

    カクイチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径19mmの吸い込み口用、水を吸い込むときゴミが入らない様に網目になっております。
    材質スチール
  • ホースニップル 8mm カクイチ

    ホースニップル 8mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径8mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)40×10
  • 雄ネジ竹の子 12mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 12mm

    カクイチ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径12mm用。オスネジサイズPT1/2インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)60×15
  • ホースカップリング 19mm カクイチ

    ホースカップリング 19mm

    カクイチ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    内径19mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×22
  • ホースニップル 12mm カクイチ

    ホースニップル 12mm

    カクイチ
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    両方のタケノコ部分にホースを差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)12
  • ニップル 32mm カクイチ

    ニップル 32mm

    カクイチ
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    内径32mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×36
  • 耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し) カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)

    カクイチ
    18,980税込20,878
    1本(100m)
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
    用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5内径×外径(Φmm)7.5×13.3外径(Φmm)13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
  • クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m カクイチ

    クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m

    カクイチ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
    材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
  • ストレーナー 32mm カクイチ

    ストレーナー 32mm

    カクイチ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径32mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×180
  • 雄ネジ竹の子 6mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 6mm

    カクイチ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径6mm用。オスネジサイズPT1/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)32×8
  • 雄ネジ竹の子 8mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 8mm

    カクイチ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを差し込みバンドで止めてください。
    材質スチール
  • 雄ネジ竹の子 9mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 9mm

    カクイチ
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを差し込みバンドで止めてください。
    材質スチール
  • 雄ネジ竹の子 25mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 25mm

    カクイチ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径25mm用。オスネジサイズG1インチ ポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)85×28
  • 雄ネジ竹の子 19mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 19mm

    カクイチ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径19mm用。オスネジサイズPT3/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×23
  • パスカル5 カクイチ

    パスカル5

    カクイチ
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
    用途農薬散布 外注防除 洗浄用ブラック使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材