猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減
対象動物ネコ
付属品台座
質量(g)320(台座含む・乾電池除く)
電源アルカリ単二乾電池4本(別売)
モード切替切/超音波A/超音波B
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)
センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)
電池寿命約120日(1日10回動作時)
設置場所屋内/屋外(防滴構造)
アズワン品番64-8965-84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減
付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません
質量(g)220
モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF
充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52
電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)
寿命充放電サイクル500回
探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサー
ソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)
動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)
設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)
取扱説明書(2.02MB)
対象動物鳥
電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減する
付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません
質量(g)390
モード切替超音波A/超音波B/AUTO
充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142
電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)
寿命充放電サイクル500回
探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサー
ソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池)
動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)
設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)
取扱説明書(2MB)
対象動物ねこ
電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。