農業・園芸資材 :「犬猫まわれ右」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REP-600 ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシ 動画あり
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減 対象動物ネコ 付属品台座 質量(g)320(台座含む・乾電池除く) 電源アルカリ単二乾電池4本(別売) モード切替切/超音波A/超音波B 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時) センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時) 電池寿命約120日(1日10回動作時) 設置場所屋内/屋外(防滴構造) アズワン品番64-8965-84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります