2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REP-600 ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシ 動画あり
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減 対象動物ネコ 付属品台座 質量(g)320(台座含む・乾電池除く) 電源アルカリ単二乾電池4本(別売) モード切替切/超音波A/超音波B 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時) センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時) 電池寿命約120日(1日10回動作時) 設置場所屋内/屋外(防滴構造) アズワン品番64-8965-84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減する 付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません 質量(g)390 モード切替超音波A/超音波B/AUTO 充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142 電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可) 寿命充放電サイクル500回 探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサー ソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池) 動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京) 設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65) 取扱説明書(2MB) 対象動物ねこ 電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング