絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- モノタロウ(138)
- タカショー(679)
- タカギ(456)
- カクダイ(405)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(241)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(228)
- エスコ(221)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(203)
- GAONA(ガオナ)(195)
- 末松電子製作所(191)
- 横浜ディスプレイミュージアム(185)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(184)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(172)
- 東京堂(165)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(11)

さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
スーパーソフトホース
三洋化成(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から翌々日出荷さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
ヴァルナ ホースリール
三洋化成(7件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1材質(ホース)PVC仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
アーバン ホースリール
三洋化成¥17,980税込¥19,7781個当日出荷モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:6キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43巻取形式手動再生紙使用マーク適合
クリアブルーホース
三洋化成¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m
三洋化成(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。用途家庭用散水用具として。トラスコ品番368-4053セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
ホースリール シャロ
三洋化成¥8,998税込¥9,8981台当日出荷充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウムカバーなし色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルーキャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20ノズルクイックノズルR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー使用ホーススーパー耐圧タイプ適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3色ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm
三洋化成(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体水サイズ(mm)15×20
交換ホース さらさらブラウン
三洋化成(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
交換ホース ツインネット
三洋化成¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から3日以内出荷ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水サイズ(mm)12×16
ガーデン耐圧防藻ホース
三洋化成¥7,698税込¥8,4681巻(50m)翌々日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ糸入り耐圧ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止に役立ちます。中間補強糸により破裂しにくい。ホースに編みこまれている中間補強糸(ポリエステル糸)により、水圧に耐えることができます。止水機能付き散水ノズルを取り付けることができます。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC/ポリエステル糸色クリア使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)0.62(環境温度23℃時)、0.48(環境温度60℃時)ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)19.5
さらさらホース アドバンス15x20 20mカット
三洋化成¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック
三洋化成¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出 ホースが貼りつかず巻き取りやすい 貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース 5つの水流が選べる多機能ノズル 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.15色本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウンキャスターなしホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
パワーホース 15x20 15mカット
三洋化成(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVC色グリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体水サイズ(mm)15×20
ホースコネクター 12mm-15mm
三洋化成¥349税込¥3841個当日出荷工具を使わず取り付けができる。用途プラグへのホース接続具です。材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
PCノズルM
三洋化成¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途散水用ノズルです。適合ホース内径(Φmm)12~15材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150再生紙使用マーク適合
アーバンブラウンリール
三洋化成(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)50、給水:1カバーなし質量(kg)10.47色ブラウン種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)12材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3巻取形式手動再生紙使用マーク適合
スカイノズル
三洋化成¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下用途一般家庭水道用散水器具材質ABS、POM、SUS、合成ゴム寸法(mm)120×200×60最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)使用温度(℃)0~60取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下適合流体水(水道水)
ホースリール ジュノ
三洋化成¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.67色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.8キャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20補助ホース長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
ジュノブラウンホースリール
三洋化成¥18,980税込¥20,8781個当日出荷落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 円形ステップ台が足踏み台として便利。用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)30、給水:1カバーなし質量(kg)6.67種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)15材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×41×45巻取形式手動再生紙使用マーク適合
アーバンリール本体(UR-006)
三洋化成¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。用途15mから50mまで収納できるホースリールホース長さ(m)1.2ホース内径(Φmm)12仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04
S-BOX
三洋化成¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.2キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
らくらく散水セット10m巻
三洋化成¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。用途散水適合ホース内径(Φmm)7適合ホース外径(Φmm)11トラスコ品番360-4683材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300高さ(mm)100質量(g)940奥行(mm)300使用圧力(MPa)0.7
さらさらホース サンプロテクト
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース色黒長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
S-BOX 箱入り
三洋化成¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷から6日以内出荷存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.7キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m
三洋化成¥11,980税込¥13,1781巻3日以内出荷収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として長さ(m)60最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80特性耐寒色ブルー適合流体水材質PVC、ポリエステル系仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13耐寒性脆化温度:-40
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械