15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

電気柵設置時の注意喚起看板。電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払いますを看板でアピール。
用途害獣対策に。 寸法(mm)250×150
1個
749 税込824
3日以内出荷

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018 セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)200
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000 線径(Φmm)1.2
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V)DC12 本体寸法(mm)270.5×120×140 出力電圧(V)10000 本体質量(kg)3(セット質量:8) 有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
欠品中

8種の音声をタイマー設置でオートリピートができる!(お好みの音声のみを連続再生することも可能です。)1分から30分の間でタイマー設定ができます。簡単操作で鳥被害軽減!!
用途鳥獣対策に 仕様収録音声:タカ、山猫、散弾銃、犬、マシンガン、警笛、寄声、宇宙ベース(8種類) 奥行(mm)本体:210 電源(V)DC12 本体質量(kg)2.2 時間使用可能:約30-35日(40Bバッテリー使用時)、約30--35日(単一型アルカリ乾電池使用時) 寿命乾電池:6日(最短)-60日(最長) 電池チェックLED自動表示 本体高さ(mm)450 本体幅(mm)530 音量(dB)最大115 距離音声有効:50m
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
用途防獣対策に 付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚 奥行(mm)本体:195 電源(V)DC12 電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売) 本体質量(kg)3 最大出力10000V 本体高さ(mm)435 モード使用可能:連続・昼間・夜間 有効距離(m)3500 本体幅(mm)280 対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー) 屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。 ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。 単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。 内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。 ACアダプターで100Vから使用可能。(別売) 密閉方式により雨水の防衛は万全です。 切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。 経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用) 1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。 2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。
対象動物鳥獣 付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません) 質量(kg)3 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)435×280×195 最大出力10000V(無負荷) 有効距離(m)3000~5000
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ 付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)11 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)480×250×270 出力電圧(V)10000 有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
45,980 税込50,578
9日以内出荷

メーカー最高出力機で蓄電エネルギーが最大の機種です。 出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップ。 防護線末端での出力電圧が強化され、害獣防護の効果が飛躍的にアップしています。
距離(km)(有効)10 付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3.2 電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー) 最大出力DC10000V
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。 防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3.1 電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー) 最大出力DC10000V 距離(km)(有効)6
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります