絞り込み
ブランド
- 日本ノーデン
- モノタロウ(138)
- タカショー(679)
- タカギ(456)
- カクダイ(405)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(241)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(228)
- エスコ(221)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(203)
- GAONA(ガオナ)(195)
- 末松電子製作所(191)
- 横浜ディスプレイミュージアム(185)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(184)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(172)
- 東京堂(165)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る

農電デジタルサーモ
日本ノーデン(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から6日以内出荷省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます! ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。 大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。 温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。 自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。 精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。仕様暖/冷兼用温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50コンセント個数1許容電流(A)10温度精度1.2℃リード線(m)5
園芸ケーブル
日本ノーデン¥5,498税込¥6,0481巻6日以内出荷温風ヒーターとちがい、植物の嫌う「乾燥した風」をださず「やさしく、ムラなく」あたためます。電気を使用した安全でクリーンな暖房。別売りの農電サーモを併用すれば自動温度管理でき、手間がかかりません。園芸ケーブルの配線密度を調整することで、温室内の温度分布を変えることもできます。通常の「水やり」や「かん水」などの園芸作業でも安心です。園芸ケーブルを並列接続することで、1~5坪程度の小型温室に使用できます。その場合に必要な電気量(W数)は、おおよそ1KW/坪程度です。とくに「ラン」などの冬季加温設備として、大変好評をいただいております。用途・洋ラン/東洋ラン、その他・家庭園芸用小型温室の暖房設備として。・サツマイモのキュアリング貯蔵に仕様複線タイプ電源(V)単相100消費電力(W)125ケーブル長(m)10
園芸ケーブル
日本ノーデン¥18,980~税込¥20,878~1巻ほか6日以内出荷温風ヒーターとちがい、植物の嫌う「乾燥した風」をださず「やさしく、ムラなく」あたためます。電気を使用した安全でクリーンな暖房。別売りの農電サーモを併用すれば自動温度管理でき、手間がかかりません。園芸ケーブルの配線密度を調整することで、温室内の温度分布を変えることもできます。通常の「水やり」や「かん水」などの園芸作業でも安心です。園芸ケーブルを並列接続することで、1~5坪程度の小型温室に使用できます。その場合に必要な電気量(W数)は、おおよそ1KW/坪程度です。とくに「ラン」などの冬季加温設備として、大変好評をいただいております。用途・洋ラン/東洋ラン、その他・家庭園芸用小型温室の暖房設備として。・サツマイモのキュアリング貯蔵に
農電園芸マット
日本ノーデン(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781枚7日以内出荷農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。 専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。 独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。 万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。 1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ その他、植物栽培の熱源 家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。厚さ(mm)約5
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械