絞り込み
ブランド
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
- モノタロウ(132)
- タカギ(452)
- カクダイ(402)
- セフティー3(236)
- 大和プラスチック(232)
- サンホープ(224)
- アイリスオーヤマ(207)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
- 住まいスタイル(199)
- GAONA(ガオナ)(193)
- 末松電子製作所(173)
- タカショー(171)
- 日本マタイ(163)
- 東京堂(161)
- DAIM(143)
- エフピコチューパ(130)
- SG Wonder zone(119)
- 誠和(農業資材)(115)
- エスコ(114)
- 石崎剣山製作所(114)
- ブランドをもっと見る

30・35cmストレートパワーファン(循環扇)
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷用途高所取付用仕様後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
25cmストレートパワーファン(循環扇)
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷仕様前後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色)質量(kg)5.5方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温)公称出力(W)25羽根径(Φmm)250
コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマータイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間
速度調節器 ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥209,800税込¥230,7801台5日以内出荷循環扇の風速を5段階に調節可能。電圧制御のためノイズが発生しません仕様速度切替:5段階質量(kg)20電源(V)3相200 50/60Hz制御方式3相トランスタップ電圧制御方式相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)タイマー運転・連続運転自動・切タイマー24時間タイマー、最小設定単位15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)20台/21台・PF-H30CTD(50/60Hz)13台/12台・PF-H35CTD(50/60Hz) 8台/7台
コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマー+サーモタイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ温度センサーサーミスタ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)温度設定範囲(℃)0~50運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間リード線長さ(m)30
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械