農業・園芸資材 :「砂利」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
東レ製ポリエステル長繊維不織布アクスター[[R上]]を使用した防草シートです。強度、耐候性、耐久性を兼ね備えています。非常に高い繊維密度のため雑草の芽の貫通を許さず、遮光性により雑草の光合成を阻止します。
用途防草用、土木法面施工、砂利下補強対策用に。
材質ポリエステル100%
色黒
長さ(m)25
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)100
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)50
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
強度と耐候性を高めた防草シートです。高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.7mm
色表面モスグリーン、裏面ブラック
長さ(m)50
引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm
2018年トラスコ掲載ページ6 1664
引裂強度縦430N、横340N
耐候年数(年)約7
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。しなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.4~0.5
色黒
引張強度縦1150N/5cm、横1000N/5cm
引裂強度縦400N、横300N
耐候年数(年)5
通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.5mm
色表面ODグリーン、裏面ブラック
長さ(m)50
引張強度縦1000N/5cm、横850N/5cm
2018年トラスコ掲載ページ6 1664
NETIS番号CG-120030-A
引裂強度縦350N、横300N
耐候年数(年)約3
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。