農業・園芸資材 :「ひなたぼっこ」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
2羽の鳥が仲良く水飲みをしているかわいいファウンテン。流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。夜になるとLEDの光で演出!※ポンプ作動時のみ
仕様ソーラーパネル:STM-250PA、STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能
材質ポリレジン・ABS樹脂・アルミニウム
幅(mm)380
質量(kg)約4.7
質量(g)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×380×330
使用電池リチウム電池:7.4V/2000mAh
ポンプSTM-250PO(コード全長約5m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅38cm×奥行38cm×高さ33cm
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。
ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。
開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時
色緑
材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC
長さ(mm)約480
幅(mm)約380
胴回り(mm)約70~130
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。
色赤
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
耐候性、耐久性の高い木目調のPS素材を採用。90×90cmスクエア型
天板部分は、チェスナット材を感じさせる細やかな木目に、高級感のあるダークブラウンを採用。ナチュラルですがスタイリッシュな印象
構造部材は錆びが出ず、腐食しにくいアルミ製
サポートフレーム付き構造でより安全設計
連結用ボルトセットを使えば、複数の製品を繋げる事ができます
90×90cmの丁度いい大きさ。ひなたぼっこの癒しのスペースに最適
用途デッキ、縁台、ベンチ、休憩所などに。ガーデニング/ガーデン用品/ガーデンファニチャー/アウトドア用品/屋外用品/ベランダ/お庭/縁側/新生活/エン台/縁台/えん台/アルミ/デッキ/ウッド/デッキセット/椅子/チェア/ベンチ/アルミニウム/ステップ/台/おしゃれ/サビ/錆/腐らない/洗濯物/屋外/踏み台/足場/チェア/休憩/スペース/くつろぎ/のんびり/癒し/日向ぼっこ/お茶/ティータイム/ティーブレイク/お家/ビアガーデン
材質構造部材:金属(アルミニウム)、張り材:PS(ポリスチレン)、表面加工:フレーム(エポキシ樹脂)
質量(kg)12
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×40
取扱説明書(0.24MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。