農業・園芸資材 :「トマト 誘引」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン
色グレー
数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。
色黒
機能誘引紐ロック機能
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C
径(Φmm)1.6
耐荷重(kg)5
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
簡単・安い・繰り返し使える!!
作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。
細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。
紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。
紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。
材質耐候性ポリプロピレン
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に!
灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。
茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。
茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。
通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。
紐やパイプ(23mm迄)に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。
長期栽培(長段取)に最適です。
用途誘引時の茎の整理・まとめに。
材質耐候性ポリプロピレン
色黒
外形寸法(cm)18.5×20.0×1.1
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色パープル(薄紫)
内形寸法(mm)茎保持部:15×15
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色ライトブルー(水色)
内形寸法(mm)(茎保持部)24×24
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(200個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引!
支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、
片手で楽に作業できます。
1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、
誘引専用の器具が不要です。
茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、
支柱も傷つけずに楽に後始末できます。
耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、
日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!
用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。
材質耐候性ポリプロピレン
内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類
質量(kg)1
耐久性約5年
茎にやさしく折り返しが出来ます!
ダブルフックなので簡単に茎がかけられスムーズに折り返しができます。
茎押えを使えば、成長部が安定してハンガーに収まります。
製品が短いので誘引線とほぼ同じ高さで、折り返し栽培ができます。
かさばらないので、作業がしやすく片付けも簡単です。
UVカット剤入りで丈夫で長持ち。繰り返し使え、低価格です。
用途Uターン栽培・Nターン栽培・Qターン栽培等の折り返し栽培に。
材質耐候性ポリプロピレン
形状ダブルフック式
内径(Φmm)茎保持部:20
対応径(Φmm)誘引線:6迄
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
1袋(150個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!!
トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので
茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。
茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。
小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。
クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。
用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。
材質耐候性ポリプロピレン
寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン
内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7
通常の誘引紐よリ耐久性に優れ、何作でも使用出来、経済的です。(耐久年数約5~6年 耐久温度220℃ )
用途誘引紐
材質PVA繊維
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質AES
タイプつりっ子 トマト
口径(mm)19
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色パープル(薄紫)
内形寸法(mm)茎保持部:24×24
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
こんなお得な商品も!

園芸クリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。
植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。
材質ポリプロピレン
トマトなどの誘引に使用します。空気孔が空いているため取付け部からの病害発生を防ぎます。片手で作業でき、留めるときはパチッと音がします。1株当たりの使用目安は4~10個です。
用途トマト栽培用誘引具
材質ポリプロピレン
単重(g)0.8
内径(mm)23
作物が大きくなるにしたがって茎に重みが増すため、それに耐える箇所を”つりっ子”で抑え、生長点を”トップリング”で抑えます。
作物は成長により、生長点が斜めに傾きやすくなりますので、このデリケートな生長点を”トップリング”で優しく支える事により、生育部が安定し、次の誘引作業までの間が持てます。
キュウリの側枝誘引にも最適です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質PP
トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200
支柱径(Φmm)8
適合15号鉢~
材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP
リング外径(Φmm)230
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的!
”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。
不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。
誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。
茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に
材質PP
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質AES
タイプつりっ子 キュウリ
口径(mm)10.2
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質AES
タイプつりっ子 Jr.
口径(mm)19.5
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質AES
口径(mm)24
定植毎に紐を吊リ誘引線に縛る作業が不要です。
引っ掛けるだけのワンタッチ作業で、まとめたり移動するのがとても簡単です。
一方向にしか動かない構造になっているため、特に重量のかかるトマトの長段取リには最適です。
用途誘引作業の効率化
材質60カーボンユニクロメッキ
針がいらないから、安全・簡単に誘引作業を行えます。ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
用途ぶどうの新梢誘引用。きゅうりの蔓の誘引用。トマトの蔓の誘引用。
トラスコ品番407-9750
材質本体:PC樹脂
長さ(mm)304
幅(mm)34
色山吹色
高さ(mm)145
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トマトなどの誘引に使用します。空気孔が空いているため取付け部からの病害発生を防ぎます。片手で作業でき、留めるときはパチッと音がします。1株当たりの使用目安は4~10個です。
用途トマト栽培用誘引具
材質ポリプロピレン
単重(g)0.8
内径(mm)23
茎をラセンの中に通していけば、ひもでの誘引が不要です。
軽くて丈夫!設置や片付けがカンタンです。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
長さ(mm)1800
色シルバー
規格11mm×1800mm
外径(Φmm)11
1セット(25本)
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
茎と支柱を固定し、実の垂れ下がりを防止する。
日本製・JIS規格品。
用途トマト・ナスなどの茎の保持に最適
材質ポリプロピレン・スチール
トマトの果房の茎折れを低減!
茎折れ低減:果房軸の折れや裂けを軽減する事で、生産性を補助します。
柔軟性:商品中央部が薄くなっているので無理なく簡単に果房軸を吊り上げる事が出来ます。
設置・調整:誘引紐への着脱・房の位置や高さ調整が簡単に行えます。
色ホワイト
材質耐候性ポリプロピレン
1袋(200個)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に!
灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。
茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。
茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。
通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。
紐に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。
長期栽培(長段取)に最適です。
用途誘引時の茎の整理・まとめに。
材質耐候性ポリプロピレン
色黒
外形寸法(cm)12.5×15.5×1
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。