農業・園芸資材 :「ワイヤーロープ 強度」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ4mm、7×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):1090
材質ステンレス
径(Φmm)4
規格7×19
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):1020
材質ステンレス
径(Φmm)4
規格6×19
大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):1978
材質亜鉛めっき
径(Φmm)6
規格6×19
強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):805
材質亜鉛めっき
径(Φmm)6
規格6×24
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ5mm、7×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):1700
材質ステンレス
径(Φmm)5
規格7×19
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):2265
材質ステンレス
径(Φmm)6
規格6×19
強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):881
材質亜鉛めっき
径(Φmm)4
長さ(m)30
規格6×19
1巻
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×24のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):1805
材質亜鉛めっき
径(Φmm)6
規格6×24
強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):881
材質亜鉛めっき
径(Φmm)4
規格6×19
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):1582
材質ステンレス
径(Φmm)5
規格6×19
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ6mm、7×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合切断荷重(参考)(kgf):2265
材質ステンレス
径(Φmm)6
規格7×19
素材&構造の特徴から3つの実現!!
高強度(同径ワイヤロープと同程度)
低伸度(同径ワイヤロープと同程度)
超軽量(同径ワイヤロープの約1/7)
用途ワイヤロープに代わる林業集材用繊維ロープ
材質超高分子量ポリエチレン繊維
構造12打ち(2本×6組)
ロープ径(Φmm)10
引張強度(kN)69.8
質量(kg)12.7(200m)
イザナス繊維を使用した林業集材作業に最適な繊維ロープです。ワイヤロープに比べて約1/6の重量と軽いため、作業が早く、容易です。軽量で柔軟性があり、ストレスなく作業できます。ワイヤ使用時と比べて端末加工や素線断線によるワイヤの飛び出しや跳ね返りはなく、軍手の引っかかりや突き刺しによるけがの恐れなどはなく安全性も高いです。合成繊維のため、雨などによる錆が原因の腐食劣化は生じません。
用途林業集材、係船索、土木建築など
仕様ロープ撚りのピッチ:ロングピッチ
材質イザナス(ダイニーマ)SK777
色白
長さ(m)200
構造12打ち
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。