カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • 散水・かん水資材(69)

農業・園芸資材 :「呼13」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在蛇口用プラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用プラグTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
自在水栓接続用継手【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)
自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用フリープラグTOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
呼13 メタルネジ口金 エスコ呼13 メタルネジ口金エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124LB-113蛇口取付形状ネジ付
ネジ付蛇口ニップル(裸) タカギネジ付蛇口ニップル(裸)タカギ(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
自在蛇口用カセット TOYOX(トヨックス)自在蛇口用カセットTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
ねじ付蛇口ニップル タカギねじ付蛇口ニップルタカギ
569税込626
1個
当日出荷
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)1/2、呼(13)の口先に適合しています。
適合【蛇口ねじ径】G1/2トラスコ品番718-8165高さ(mm)39適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
ゴムカセット TOYOX(トヨックス)ゴムカセットTOYOX(トヨックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
ゴムカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)ゴムカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
バンド付蛇口ニップルセット(CG) タカギバンド付蛇口ニップルセット(CG)タカギ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
寸法(mm)97×188×40質量(g)95適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~16適合蛇口外径(Φmm)14~18
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口 GAONA(ガオナ)ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
5日以内出荷
◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)GAONA(ガオナ)
639税込703
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-50
これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2(W26山20)
Oリングセット カクダイOリングセットカクダイ(3件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
カップリングシステムのOリングとネジ口金の呼13用のパッキンのセット
材質NBR
ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用) GAONA(ガオナ)ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用)GAONA(ガオナ)
419税込461
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-48
ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-98流路内径(Φmm)9
万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ)万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用)GAONA(ガオナ)
709税込780
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-49
これエエやん 支持バンド 塩ビ管 GAONA(ガオナ)これエエやん 支持バンド 塩ビ管GAONA(ガオナ)
349税込384
1個
当日出荷
塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。 常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。 ビスは別途お買い求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)(ビス穴)6.5
ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン) GAONA(ガオナ)ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン)GAONA(ガオナ)
299税込329
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-73
ワンタッチパイプセット 散水ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット 散水ホースGAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
メタル万能水栓 カクダイメタル万能水栓カクダイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101蛇口取付形状止めねじ型
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm) GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm)GAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-64
蛇口分岐継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ)蛇口分岐継手 ジョイント コネクターGAONA(ガオナ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイント 手締め バンド GAONA(ガオナ)ワンタッチジョイント 手締め バンドGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
欠品中
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ミニスプレイ360° カクダイミニスプレイ360°カクダイ(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
水量(L/min)6.2(0.2MPa)散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
ゴム口金 カクダイゴム口金カクダイ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
呼13の横水栓、外径16mmのパイプに取付けできます
材質PP/NR/黄銅/ステンレス流路内径(Φmm)9
ワンタッチパイプ ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプ ホースGAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン) GAONA(ガオナ)ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン)GAONA(ガオナ)
639税込703
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-75
これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006 GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006GAONA(ガオナ)
27,980税込30,778
1セット
欠品中
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)6~40使用圧力(MPa)0.1~0.5
ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ GAONA(ガオナ)ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
タカギ ラクロック蛇口キャップ式 タカギタカギ ラクロック蛇口キャップ式タカギ
799税込879
1個
翌々日出荷
蛇口をワンタッチでホースにつなげられる接続パーツ。万能ホーム水栓(呼径13)専用パーツ。蛇口に本体をはめてキャップを付けるだけの簡単に取付け。2年間の保証付き。ホース側のコネクターは別売り。
材質原料樹脂/ポリアセタール ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×4.6×12アズワン品番64-8534-29
これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル ソケットGAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6付属品シールテープ(1m)1個
これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセットGAONA(ガオナ)
58,980税込64,878
1セット
7日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン使用温度範囲(℃)6~40
これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用GAONA(ガオナ)
279税込307
1個
6日以内出荷
マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
ゴム口金 カクダイゴム口金カクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途先端にネジのない水栓呼13のパイプ吐水口に差込みバンドで固定トラスコ品番451-6371材質PP、EPDM、ステンレス質量(g)41.1流路内径(Φmm)9蛇口取付形状バンド付
ワンタッチジョイントセット ワンタッチ GAONA(ガオナ)ワンタッチジョイントセット ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキンGAONA(ガオナ)
259税込285
1セット
8日以内出荷
ネジ口金などカップリングシステムに使われているOリング3枚と呼13ネジ口金用の平パッキン1枚のセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸機器特集
おすすめ人気ランキング
農業・園芸資材