曜日別特売

カラス避けネット

カラス避けネット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラス避けネット - アーテック[学校教材・教育玩具]

しっかり守る!カラス被害をスマートに防ぐ!おもりロープ入りで風に強い!
ゴミ置き場などでカラス被害を防止する、丈夫なナイロン製のカラス避けネットです。サイズは2.0×3.0mの大型サイズで、集合住宅や施設などの広いゴミ置き場にも最適です。おもり付きなので風などで飛ばされにくく、使わないときはコンパクトに収納できます。

用途
ゴミ置き場のカラス被害対策に。集合住宅や施設の広いゴミ置き場にも。
セット内容
本体のみ
材質
ネット:ポリエチレン、重り:鉛・ポリエチレン
厚さ(mm)
7
寸法(m)
2×3
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7623162135220
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする