カラス避けネット
しっかり守る!カラス被害をスマートに防ぐ!おもりロープ入りで風に強い!
ゴミ置き場などでカラス被害を防止する、丈夫なナイロン製のカラス避けネットです。サイズは1.5×1.5mで、家庭用から小規模集合住宅まで幅広く対応しています。おもり付きなので風などで飛ばされにくく、使わないときはコンパクトに収納できます。
- 用途
- ゴミ置き場のカラス被害対策に。家庭や小規模な集合住宅のゴミ置き場に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ネット:ポリエチレン、重り:鉛・ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 7
- 寸法(m)
- 1.5×1.5
- 内容量
- 1個
注意
※―農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76231630 カラス避けネット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231630-260421-02.jpg)
![注文コード:76231630 カラス避けネット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231630-260421-04.jpg)





![熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具] 熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831540-261026-02.jpg)
![熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831531-261026-02.jpg)
![熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831549-261026-02.jpg)
![熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831497-261026-02.jpg)
![熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831506-261026-02.jpg)
![熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831488-261026-02.jpg)
![熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831522-261026-02.jpg)







