農業・園芸資材 :「園芸 杭 支柱」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)13
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
紐を通す穴を開けていますのでネットなどを張る際に便利です。また頭の部分に十字の切れ目があり、紐をかけることができます。
用途園芸に最適な支柱です。
材質天然木
直径(Φcm)3
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
ツルが巻きやすく、すべり落ちません。
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。
鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング
農薬・肥料に侵されにくいです。
用途誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など花卉:菊・カーネーション・観葉植物など梨・桃・みかん・ぶどうなど
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱杭
材質メッキ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.6
質量(kg)1.2
太さ(mm)25角
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
支柱や杭が楽に打ち込める!
用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。
材質スチール粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に優れた、丈夫なプラスチック杭です。多目的に使える資材です。
材質再生ポリプロピレン・ポリエチレンなど
幅(mm)100
質量(kg)約12.5
直径(Φmm)2穴仕様(約12)
質量(g)12.5
寸法(cm)約直径10×長さ210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径10cm×長さ210cm
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。
焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
材質天然木
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。
植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
セット内容イボ付11mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
色(支柱・アーム)グリーン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・。ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...。農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・。穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!。ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!。誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、。また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。標準付属のドリル径は40mm幅です。
セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他
材質ABS、スチール他
質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44
寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30
連続使用時間約40分(※無負荷時)
バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー
回転数550(rpm)
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
入数1セット
作動音(dB)86
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。
頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。
表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。
全面に独自の突起。誘引に便利です。
農薬・肥料にも侵されにくい。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。
果樹・樹木の倒れ防止に。
各種柵用として。
丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
用途獣害防止柵(ネット柵・ワイヤーメッシュ柵など)下部に打ち込み地面に固定。
長さ(mm)430
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。