農業・園芸資材 :「家庭菜園の土」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

不織布 農業用
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。
水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。
土表面の乾燥を防ぎます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。
使用目的保温、防虫、防霜
光線透過率(%)90
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。
長さ(mm)1000
奥行(mm)300
厚さ(mm)15
材質再生ポリエチレン
こんなお得な商品も!

土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
直径(Φmm)約325
高さ(mm)約280
号数10号
安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
直径(Φmm)約300
高さ(mm)約255
号数9号
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック
寸法(mm)400×1000×15(H)
質量(kg)6.2
子どもも大人も楽しく家庭菜園!
まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート
NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。
従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。
使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。
NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。
長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。
シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。
収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。
ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。
環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止
仕様最長保管期間:約2年、完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します)
材質PBAT、PLA
厚さ(mm)0.014
色黒
幅(cm)95
速度生分解:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止
その他(完全分解期間)【生分解】4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)【保管期間】最長2年 / 完全分解期間1~3年(気温や畑の条件により変化します)
材質PBAT、PLA
厚さ(mm)0.014
色ブラック
幅(cm)135
【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】
週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。
また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用
【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】
FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。
堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。
カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。
【環境にやさしい】
家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。
また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。
FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。
【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】
FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。
家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。
オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。
【生ごみの量が格段に減る】
FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
幅(mm)280
質量(kg)10
高さ(mm)360
奥行(mm)320
運転音(dB)(最大)4.5
処理能力(1回あたり)最大1.5kg
設置場所屋内用
処理方法乾燥式
処理時間(1回あたり)4-8時間
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。