農業・園芸資材 :「接ぎ木用」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。
台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。
柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。
支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。
サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー
材質軟質ポリオレフィン樹脂
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!!
本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。
穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。
柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。
台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(mm)茎保持部:11.0
内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1
適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
こんなお得な商品も!
園芸クリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。
植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。
材質ポリプロピレン
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
キュウリ・メロン・ゴーヤ等ウリ科の片葉合わせ接ぎに!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、接合部がキレイに仕上がります。
茎保持部穴は苗の活着後、接合部が形成される迄せり出ない形状になっているので、カルスが小さく接合部がキレイに仕上がります。
保持具の摘み部は、指先で摘み開く時に使いやすく、持ちやすい状態になっています。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー
材質軟質ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)12.5
適合作物メロン・キュウリ・ゴーヤ・スイカ
用途盆栽のお手入れ用
材質刃物鋼柄部:木
幅(mm)35
高さ(mm)205
質量(g)80
奥行(mm)10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。
園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。
地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗
促成/抑制栽培
軟化栽培
接ぎ木/挿し木
菌茸類の栽培
コンクリート養生
その他、植物栽培の熱源
接木クリップの支点を浮かし、V字に均等した圧力挟持ができるので活着が良好です。
成苗接木の呼び接ぎ・割り接ぎに最適です。
何度も繰り返し使用できるので経済的。
ウリ科・ナス科兼用で5色あり、鮮やかな特殊色は育苗整理にも役立ちます。
ジベレリン処理時の目印に。
用途果菜類の接木育苗資材
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
確実な接ぎ木に!
”スーパーアイドル”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
合わせ接ぎ・断根合わせ接ぎ・片葉接ぎ等に適しています。
添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。
キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に【26号・31号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に
材質EVA
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木
付属品【替刃】5枚
材質刃物用特殊ステンレス鋼
1本
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
苗木のささえや折れかかった枝の補修などに最適です。接木の際に使う固定用のテープです。枝と枝の接ぎ木の際に巻いてください。
用途苗木のささえや折れかかった枝の補修。
長さ(m)100
材質塩化ビニール
果樹・花木などの「枝接ぎ」に最適!切り口がキレイに切断できます。
用途接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用。
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
確実な接ぎ木に!
”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。
添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。
トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に
材質EVA
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。
粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束
トラスコ品番819-9602
材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤
色白
質量(g)400
テープ幅(mm)11
テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
確実な接ぎ木に!
”絆(きずな)”は初心者からプロの作業者までの意見を取り入れ、メーカーナスニックスの長年の接ぎ木製品の実績を生かし、方向性を持たない上下どちらからでも同じ様に使用できる接ぎ木クリップにしました。
そのため作業は楽で能率が上がります。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
上下の挿入口がラッパ状になっているので、茎を傷めることがありません。
トマトナスピーマンなどの接ぎ木に【15号18号21号24号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に
材質EMMA
接木資材のほとんどが使い捨ての状態の中、生産者の負担を少なくする為に開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接木が出来ます。
上下どちらからでも挿入出来ます。
用途ナス科の接木に
材質PP
号数15
口径(mm)1.5
1袋(1000個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木
付属品【替刃】10枚
材質刃物用特殊ステンレス鋼
1袋(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色緑
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥229
税込¥252
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色黒
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。
予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。
ねじって留めるだけの簡単仕様。
用途支柱とつるや茎などを固定
材質スチール、PVC
色緑
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。
幅(mm)4
材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
色緑
袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れています。
天然ゴムを使用しており環境にも優しく、コストパフォーマンスに長けた手軽に使える結束材です。
ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4
長さ(cm)約15
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
1
2
3
4
5
6
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。