農業・園芸資材 :「支柱支え」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

倒れやすい草花の広がりををまとめて支える!! 既存の支柱に複数個所簡単に取付けることができます。 植物の種類や生長に合わせて支える位置を自由に調整できます。 連結することで広い範囲を支えられます。 日差しに強く、繰り返し使用できます。
用途草花の広がりをまとめて支える。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(cm)保持部:約21.3×1.0 適合作物花卉類・果菜類・花木類
1袋(24個)
629 税込692
当日出荷

茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 長さ(cm)11 内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5 適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
1袋(30本)ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スジカイ補強のパイプとアーチパイプを止める時使用します。
セット内容右5個、左5個
1パック(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

広がりやすい花や観葉植物を美しくまとめて支える。 植物の種類や生長に合わせて、支える位置を自由に調整できます。 連結することでより広い範囲を支えられます。 プランツハンガーミニ本体と支柱がセットになっているのですぐに使用することができます。 本体と支柱の組み合わせで様々なレイアウトが可能です。
材質(本体)耐候性ポリプロピレン 材質(支柱)耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)143×8(保持部) 支柱寸法(径×長さL)(mm)8×250
1袋(12セット)
709 税込780
6日以内出荷

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10本)
499 税込549
5日以内出荷

支柱部先端は土に刺さり易く、根を傷めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途生長時の苗茎の倒れ・曲がりをサポート 材質耐候性ポリプロピレン
1袋(500本)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4 適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
1袋(30本)ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南榮工業生姜用支柱
サビに強い亜鉛メッキスチール製。
用途園芸用支柱。成長した生姜の支えに使用 径(Φmm)19 パイプ径(Φmm)19
1ケース(50本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南榮工業生姜用支柱
サビに強い亜鉛メッキスチール製。
用途園芸用支柱。成長した生姜の支えに使用 径(Φmm)19 長さ(cm)110 パイプ径(Φmm)19
1ケース(50本)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
1袋(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

botanopia(ボタノピア)植物用くい
オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の植物サポート支柱。 土の入ったポットに差し込むことで植物の支えになり茎やつる、葉が散在するのを防いでくれます。 個性的なデザインが特徴的でお部屋のアクセントに。 アルミ素材で屋内・屋外両方でお使いいただけます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5 長さ(cm)8 適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
1袋(1000本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング