農業・園芸資材 :「枝豆 支柱」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200
支柱径(Φmm)8
適合15号鉢~
材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP
リング外径(Φmm)230
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

支柱 園芸用 イボ付
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
こんなお得な商品も!

リング支柱
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に
材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物トマト・ナス
アーチ部分も凹凸形状で通し支柱がズレにくい仕様です。
簡単止め具の採用で、ワンタッチで取り外し可能です。
土中に差し込みやすいV字形状です。
セキスイオリジナル水密内キャップで錆・腐食の心配がありません。
用途フィルムを使って、雨除け栽培に。
菜園ネットを使って、ネット栽培に。
防鳥ネットを使って、収穫時期の鳥よけに。
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。
頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。
表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。
全面に独自の突起。誘引に便利です。
農薬・肥料にも侵されにくい。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。
果樹・樹木の倒れ防止に。
各種柵用として。
背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に
支柱径(Φmm)2.3
材質PVC被覆鉄線
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。