農業・園芸資材 :「栓付」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)90 圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)50 角度(°)45 取付部Rc2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)90 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)180 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)45 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)45 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)90 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

底面給水タイプで水やりラクラク。 人気の高い角型タイプ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質ポリプロピレン グリーン
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。 付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバー トラスコ品番257-2776 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)60 接続口径20A 高さ(mm)144 奥行(mm)114 使用圧力(MPa)100~500 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数電磁弁:1台
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター! 寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。 外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。 いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。 個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。
付属品目皿付、水抜き穴・止水栓付 材質ポリプロピレン
1個
489 税込538
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング